Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandstrahler & Spots
>
Artikel
2er Set klassische LED Wandstrahler Messing mit Glas Lampenschirm, Höhe 19cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-8710S10108
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
8710S10108
EAN/GTIN:
4260647050394
Suchbegriffe:
led
wand-leuchten
wand-lampen
wand-beleuchtung
2er Set klassische LED Wandstrahler Messing mit Glas Lampenschirm, Höhe 19cm
Diese LED Wandstrahler im praktischen 2er SET sind genau richtig, wenn Sie auf der Suche nach klassisch designten Wandleuchten sind.
Die Alabasterfarbige Glasschirme der 19cm hohen Strahler sind dreh-und schwenkbar, was eine gezielte Lichtausrichtung erlaubt. Der Korpus aus Metall in Messing matt rundet das zeitlos moderne Design dieser Wandleuchten ab und macht sie zur perfekten Zusatzbeleuchtung im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch im Treppenhaus.
Die Strahler sind mit einer E14 Fassung ausgestattet und werden mit je einem austauschbaren E14 LED Leuchtmittel mit 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing matt - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 19 cm, Durchmesser: 10 cm
Zusatz Maße:
Art: Montageplatte – Durchmesser: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,4 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandstrahler & Spots
Weitere Suchbegriffe:
wand-strahler
,
innen
,
für
,
die
,
designklassiker
,
klassisch-e
,
mit
,
glas-schirm
,
lampenschirm
,
klein-e
,
wohnzimmer
,
schlafzimmer
,
flur-beleuchtung
,
flurlampe
,
treppenhaus
,
küche
,
set
,
schwenkbar-e
,
messing
,
gold-en
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,26*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,19*
€ 43,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,66*
€ 42,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,77*
€ 39,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,51*
€ 37,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,97*
€ 36,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trio Lighting 821470105
TRIO Leuchten
4017807220889
ab € 25,26*
Sonstiges
Trio Lighting Levisto Strahler Oberflächenbeleuchtung Nickel E14 LED 4,9 W
TRIO Leuchten
4017807281637
ab € 11,43*
Sonstiges
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Nickel GU10
TRIO Leuchten
802400107
ab € 9,44*
Sonstiges
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß GU10
TRIO Leuchten
802400101
ab € 8,43*
Sonstiges
Dekorative LED Wandleuchte ELLIOTT mit Glasschirm satiniert, Spot schwenkbar
Globo
54341-1
ab € 15,87*
Sonstiges
Elegante Wandleuchte / Wandstrahler LORD, Nickel matt / Holz, Schirm satiniert
Globo
5441-1
ab € 17,60*
Sonstiges
Kleiner LED Wandstrahler ZARA mit Schalter, Silber matt
Wofi Leuchten
4026.01.64.5000
ab € 9,11*
Sonstiges
LED-Balken 2flg 3000K 8,6W alu
TRIO Leuchten
821470205
ab € 49,69*
Sonstiges
LED-Strahler1flg 3000K 5W messing matt
TRIO Leuchten
871010108
ab € 11,88*
Sonstiges
Wandleuchte ECCO Serie 2733 inkl. 3×SMD 3W LED 200lm 3000K nickel matt 273370307
TRIO Leuchten
273370307
ab € 36,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen