Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler NARCOS 3 flammig Silber matt Spots dreh-und schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler NARCOS 3 flammig Silber matt Spots dreh-und schwenkbar
LED Deckenstrahler NARCOS 3 flammig Silber matt Spots dreh-und schwenkbar
LED Deckenleuchte 3 Strahler schwenkbar Nickel matt - flexible Deckenbeleuchtung
LED Deckenleuchte 3 Strahler schwenkbar Nickel matt - flexible Deckenbeleuchtung
LED Deckenleuchte 3 Strahler schwenkbar Nickel matt - flexible Deckenbeleuchtung
LED Deckenleuchte 3 Strahler schwenkbar Nickel matt - flexible Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-873110307
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     873110307
EAN/GTIN:
     4017807302615
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenstrahler NARCOS 3 flammig Silber matt Spots dreh-und schwenkbar

Diese Deckenleuchten aus dem Hause Trio Leuchten besticht durch ihre zeitlose Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Sie ist eine schicke Design Deckenleuchte, die als zeitgemäßer, 3-flammiger Deckenstrahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht.

Das klassische Design und die vielseitige Farbe Nickel matt, der 45 x 7,5 cm großen Deckenlampe sorgen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem effektreichen Licht.
Besonders im eingeschalteten Zustand entfalten die Deckenlampen ihre gesamte Schönheit. Die Schirme des Deckenspots sind aus Nickel mattem, auf deren Innenseite die LED-Module hinter weißem Acrylglas angebracht sind. Diese erzeugen so ein einzigartiges Licht-Design und sorgen für eine zauberhafte Lichtstimmung.

Durch ein eingebautes Gelenk lassen sich die drei Spots in verschiedenen Winkeln zueinander ausrichten und drehen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können.

Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit einer Deckenleuchte modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Oder haben Sie Geschäftsräume und suchen nach klassischen Bürolampen, mit der Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine effiziente Bürobeleuchtung sorgen? Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Der Deckenbalken ist mit drei fest verbauten SMD-LED Modulen mit je 6,5 Watt und 650 Lumen in warm weiß ausgestattet.

Auch zu finden unter: Büroleuchten, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Wohnraumleuchten, Flurleuchten, Flurbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 16 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 7,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (3 x 6,5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 650 Lumen = 1950 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,085 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Deckenspot, Deckenbalken, Lampe, für, Decke, klassisch, Büro, Esszimmer, Esszimmerlampen, Flurlampen, Deckenbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Wohnraum, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerleuchten, Leuchte, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Designer, Deckenstrahler, 3, dreiflammig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 49,29*
€ 61,03*
1
€ 5,46*
ab € 47,26*
€ 63,18*
1
€ 5,95*
ab € 47,15*
€ 63,27*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,39*
€ 66,61*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 51,83*
€ 68,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
802400307
ab € 25,64*
Ähnlich
Reality Leuchten
R82153107
ab € 28,70*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1004308R
ab € 24,01*
Ähnlich
TRIO Leuchten
880430306
ab € 45,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.