Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte NIA mit Touch-Dimmer Weiß, Höhe 42cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte NIA mit Touch-Dimmer Weiß, Höhe 42cm
LED Tischleuchte NIA mit Touch-Dimmer Weiß, Höhe 42cm
LED Tischleuchte NIA mit Touch-Dimmer Weiß, Höhe 42cm
LED Tischleuchte NIA mit Touch-Dimmer Weiß, Höhe 42cm
LED Tischleuchte NIA mit Touch-Dimmer Weiß, Höhe 42cm
LED Tischleuchte NIA mit Touch-Dimmer Weiß, Höhe 42cm
Artikel-Nr.:
     1609-8762.01.06.9000
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     8762.01.06.9000
EAN/GTIN:
     4003474367316
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte NIA mit Touch-Dimmer Weiß, Höhe 42cm

LED Tischleuchte in Weiß mit 3-Stufen Touch-Dimmer.

Das ausgefallene, filigrane Design macht diese 42cm hohe Tischleuchte zu einem Blickfang in Ihren Räumen.

Die Lampe passt in der Farbe Weiß zu vielen Einrichtungskonzepte und überzeugt als ergänzende Beleuchtung in Wohnzimmer, Esszimmer oder Arbeitszimmer, sowie im Eingangsbereich und Treppenhaus. Dabei findet sie nicht nur auf dem Tisch einen Platz, sondern auch auf der Fensterbank und dem Sideboard.

Ausgestattet mit einer fest verbauten LED, mit einer Leistung von 16 Watt, 1200 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß) sorgt die Tischleuchte für eine angenehmes Licht.
Zusätzlich ist die Lampe mit einem 3-Stufen Touch-Dimmer ausgestattet. So können Sie die Beleuchtung ganz nach Ihrem Bedarf einstellen.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 42 cm, Breite: 24,5 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 16 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1200 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,64 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischbeleuchtung, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchte, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerleuchte, Esszimmerlampe, Esszimmerleuchte, Flurlampe, Flurleuchte, Flurbeleuchtung, Diele, Eingangsbereich, innen, Jugendzimmer, Büro, Arbeitszimmer, fürs, große, runde, moderne, coole, filigrane, weiß, Fensterbank, Sideboard, Kommoden, Ringleuchte, Ringlampe, Touch, Dimmer, dimmbar, Designleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,04*
€ 36,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,23*
€ 33,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,31*
€ 32,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,64*
€ 31,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
522610331
ab € 43,52*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52761106
ab € 17,60*
Ähnlich
Wofi Leuchten
8532.03.06.9000
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.