Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badezimmerlampe ANGELO Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badezimmerlampe ANGELO Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar Schwarz
Badezimmerlampe ANGELO Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar Schwarz
Badezimmerlampe ANGELO Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar Schwarz
Badezimmerlampe ANGELO Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar Schwarz
Badezimmerlampe ANGELO Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar Schwarz
Badezimmerlampe ANGELO Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar Schwarz
Badezimmerlampe ANGELO Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar Schwarz
Badezimmerlampe ANGELO Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar Schwarz
Badezimmerlampe ANGELO Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar Schwarz
Badezimmerlampe ANGELO Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-880400432
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     880400432
EAN/GTIN:
     4017807508390
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
bad-deckenleuchte ip44

Badezimmerlampe ANGELO Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar Schwarz

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem angesagten 4-flammigen Strahler genau richtig!

Mit den klassischen Spots der Serie ANGELO können Wohnräume oder Accessoires gekonnt in Szene gesetzt und gezielt beleuchtet werden. Durch die variabel verstellbaren Schirme und den Spritzwasserschutz IP44 ist die Deckenleuchte vielseitig einsetzbar. Ob im Wäschekeller mit einem Spotlight auf die Waschmaschine oder im Badezimmer mit dem Fokus auf den Spiegel – die Spotleuchten sorgen überall für die ideale Ausleuchtung Ihres Wohnbereiches.

Die Spotleuchte aus dem Hause Trio Leuchten hat eine zeitlose Optik und sorgt nicht zuletzt durch die flexible Ausrichtung der Spots für eine angenehme Ausleuchtung der gewünschten Bereiche. Das stimmige zeitlose Design in Schwarz matt, sorgt für ein modernes Erscheinungsbild und lässt sich harmonisch in vorhandene Einrichtungsstile integrieren.

Der Deckenstrahler ist mit vier GU10 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 5 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

Der Strahler hat eine Breite von 52 cm, eine Höhe von 19,5 cm und eine Tiefe von 9,5 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 19,5 cm, Breite: 52 cm, Tiefe: 9,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (4 x GU10 / max. 5 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,31 kg
Weitere Suchbegriffe: bad deckenleuchte, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Wand, Bad, Gäste, WC, Feuchträume, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampe, Deckenstrahler, Deckenspot, Wandstrahler, Wandspot, Wandleuchten, Wandlampen, Spotleuchten, Spots, Strahlerleiste, Lichtspot, Punktstrahler, rund, Metall, Design, fürs, für, Innen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Innenbeleuchtung, 4, Vierflammig, Schwarz, IP44
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 60,58*
€ 72,98*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,26*
€ 77,84*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 62,70*
€ 79,59*
1
€ 5,95*
ab € 79,81*
€ 100,55*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 87,89*
€ 110,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
803500332
ab € 30,83*
Ähnlich
TRIO Leuchten
802400332
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.