| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-880430332 Herst.-Nr.: 880430332 EAN/GTIN: 4017807508376 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Badezimmerlampe ANGELO Deckenstrahler 3 flammig rund schwenkbar Schwarz Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem angesagten 3-flammigen Strahler genau richtig! Mit den klassischen Spots der Serie ANGELO können Wohnräume oder Accessoires gekonnt in Szene gesetzt und gezielt beleuchtet werden. Durch die variabel verstellbaren Schirme und den Spritzwasserschutz IP44 ist die Deckenleuchte vielseitig einsetzbar. Ob im Wäschekeller mit einem Spotlight auf die Waschmaschine oder im Badezimmer mit dem Fokus auf den Spiegel – die Spotleuchten sorgen überall für die ideale Ausleuchtung Ihres Wohnbereiches. Die Spotleuchte aus dem Hause Trio Leuchten hat eine zeitlose Optik und sorgt nicht zuletzt durch die flexible Ausrichtung der Spots für eine angenehme Ausleuchtung der gewünschten Bereiche. Das stimmige zeitlose Design in Schwarz matt, sorgt für ein modernes Erscheinungsbild und lässt sich harmonisch in vorhandene Einrichtungsstile integrieren. Der Deckenstrahler ist mit drei GU10 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 5 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Der Strahler hat einen Durchmesser von 20 cm und eine Höhe von 15,5 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 15,5 cm, Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x GU10 / max. 5 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,82 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bad deckenleuchte, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Wand, Bad, Gäste, WC, Feuchträume, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampe, Deckenstrahler, Deckenspot, Wandstrahler, Wandspot, Wandleuchten, Wandlampen, Spotleuchten, Spots, Lichtspot, Punktstrahler, rund, Metall, Design, fürs, für, Innen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Innenbeleuchtung, Rondell, 3, dreiflammig, Schwarz, IP44 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 43,64* | € 54,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 43,18* | € 57,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 55,05* | € 71,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 72,26* | € 91,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,72* | € 126,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|