Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 3 flammig rund schwenkbar Chrom


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 3 flammig rund schwenkbar Chrom
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 3 flammig rund schwenkbar Chrom
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 3 flammig rund schwenkbar Chrom
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 3 flammig rund schwenkbar Chrom
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 3 flammig rund schwenkbar Chrom
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 3 flammig rund schwenkbar Chrom
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 3 flammig rund schwenkbar Chrom
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 3 flammig rund schwenkbar Chrom
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 3 flammig rund schwenkbar Chrom
Artikel-Nr.:
     1609-88043LM306
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     88043LM306
EAN/GTIN:
     4260768176232
Suchbegriffe:
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar

LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 3 flammig rund schwenkbar Chrom

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem angesagten 3-flammigen Strahler genau richtig!

Mit diesen klassischen Spots können Wohnräume oder Accessoires gekonnt in Szene gesetzt und gezielt beleuchtet werden. Durch die variabel verstellbaren Schirme und den Spritzwasserschutz IP44 ist die Deckenleuchte vielseitig einsetzbar. Ob im Wäschekeller mit einem Spotlight auf die Waschmaschine oder im Badezimmer mit dem Fokus auf den Spiegel – die Spotleuchten sorgen überall für die ideale Ausleuchtung Ihres Wohnbereiches.

Die Spotleuchte hat eine zeitlose Optik und sorgt nicht zuletzt durch die flexible Ausrichtung der Spots für eine angenehme Ausleuchtung der gewünschten Bereiche. Das stimmige zeitlose Design in Silber Chrom, sorgt für ein modernes Erscheinungsbild und lässt sich harmonisch in vorhandene Einrichtungsstile integrieren. Der Strahler hat einen Durchmesser von 20 cm und eine Höhe von 15,5 cm.

* Inklusive 3 x GU10 LED mit jeweils 4,5 Watt, 345 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß)
* Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Lichtschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 15,5 cm, Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x GU10 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 345 Lumen = 1035 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,82 kg
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel, bad-deckenleuchte ip44, Badezimmerlampe-n, Bad-Lampe, Badleuchte-n, Decken-Spots, Decken-Strahler, LED, für-s, Bad, Gäste, WC, Feuchträume, Bad-Beleuchtung, Badezimmer-Leuchten, Decke, Eingangsbereich, Treppenhaus, Spot-s, Lampen, Punkt-Strahler, innen, 3-flammig, mehrflammig, dimmbar, IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 92,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,63*
€ 141,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,50*
€ 139,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,92*
€ 134,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,91*
€ 127,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,93*
€ 110,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
512250
ab € 105,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.