Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar in Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar in Schwarz
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar in Schwarz
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar in Schwarz
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar in Schwarz
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar in Schwarz
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar in Schwarz
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar in Schwarz
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar in Schwarz
LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar in Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-8804LM432
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     8804LM432
EAN/GTIN:
     4260768176225
Suchbegriffe:
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar

LED Badezimmerlampe Deckenstrahler 4 flammig schwenkbar in Schwarz

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Deckenleuchten sind, liegen Sie mit diesem angesagten 4-flammigen Strahler genau richtig!

Mit diesen klassischen Spots können Wohnräume oder Accessoires gekonnt in Szene gesetzt und gezielt beleuchtet werden. Durch die variabel verstellbaren Schirme und den Spritzwasserschutz IP44 ist die Deckenleuchte vielseitig einsetzbar. Ob im Wäschekeller mit einem Spotlight auf die Waschmaschine oder im Badezimmer mit dem Fokus auf den Spiegel – die Spotleuchten sorgen überall für die ideale Ausleuchtung Ihres Wohnbereiches.

Die Spotleuchte hat eine zeitlose Optik und sorgt nicht zuletzt durch die flexible Ausrichtung der Spots für eine angenehme Ausleuchtung der gewünschten Bereiche. Das stimmige zeitlose Design in Schwarz matt, sorgt für ein modernes Erscheinungsbild und lässt sich harmonisch in vorhandene Einrichtungsstile integrieren. Der Strahler hat eine Breite von 52 cm, eine Höhe von 19,5 cm und eine Tiefe von 9,5 cm.

* Inklusive 4 x GU10 LED mit jeweils 4,5 Watt, 345 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß)
* Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Lichtschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 19,5 cm, Breite: 52 cm, Tiefe: 9,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x GU10 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 345 Lumen = 1380 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,31 kg
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel, bad-deckenleuchte ip44, Badezimmerlampe-n, Bad-Lampe, Badleuchte-n, Decken-Spots, Decken-Strahler, LED, für-s, Bad, Gäste, WC, Feuchträume, Bad-Beleuchtung, Badezimmer-Leuchten, Decke, Eingangsbereich, Treppenhaus, Spot-s, Lampen, Punkt-Strahler, innen, 4-flammig, mehrflammig, dimmbar, IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 97,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,02*
€ 147,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,34*
€ 146,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,26*
€ 140,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,10*
€ 133,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,75*
€ 116,32
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
803500LM332
ab € 37,66*
Ähnlich
meineWunschleuchte
8024LM332
ab € 38,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.