| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-891010107 Herst.-Nr.: 891010107 EAN/GTIN: 4017807358049 |
| |
|
| | |
| LED Steckerspot LEVISTO mit Schalter und Flexarm, Silber Höhe 40cm Der praktische Steckerspot LEVISTO aus dem Hause Trio Leuchten kommt ohne extra Wandanschluss aus und lässt sich ganz praktisch überall dort einsetzen, wo eine Steckdose in passender Höhe zur Verfügung steht. Die 40cm hohe Wandleuchte lässt sich über den Flexarm individuell ausrichten und ist mit einem An-Aus Schalter ausgestattet. Die Farbgebung in Silber matt und der weiße Glas Lampenschirm verleihen der Wandlampe ein zeitlos modernes Design, dass in nahezu jedes Interieur passt. Ob als Leselampe im Wohnzimmer oder als Nachttischlampe zum Lesen neben dem Bett: der Steckerspot LEVISTO kann ohne Aufwand an verschiedenen Einsatzorten als Zusatzbeleuchtung verwendet werden. Die Leuchte wird mit einem austauschbaren E14 LED Leuchtmittel mit 5 Watt und 470 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) geliefert, dass über den Schalter an der Leuchte in 3 Stufen dimmbar ist. Durch mehrmaliges Schalten hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß Alabaster | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Tiefe: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,435 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leselampe led, led hochvolt reflektorlampe, LED, Leselampen, Leseleuchten, Wandlampen, Wandleuchten, Steckerspot, Steckerstrahler, Steckdosenleuchten, Steckdosenlampen, Steckerwandleuchten, Steckerwandlampen, Steckerleuchten, Steckerlampen, Steckleuchten, Stecklampen, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Bettleuchten, Bettlampen, Schwanenhalsleuchten, Leselicht, Flexarm, flexibel, Plug-in, Schalter, 1, einflammig, Glasschirm, Lampenschirm, mit, zum, lesen, wandmontage, neben, schlafzimmer, wohnzimmer, jugendzimmer, dimmbarer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,43* | € 25,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 20,25* | € 28,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 20,61* | € 28,76* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 23,29* | € 32,10* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,45* | ab € 25,19* | € 34,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,29* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|