Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Steckerspot LEVISTO mit Schalter und Flexarm, Schwarz Höhe 40cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Steckerspot LEVISTO mit Schalter und Flexarm, Schwarz Höhe 40cm
LED Steckerspot LEVISTO mit Schalter und Flexarm, Schwarz Höhe 40cm
LED Steckerspot LEVISTO mit Schalter und Flexarm, Schwarz Höhe 40cm
LED Steckerspot LEVISTO mit Schalter und Flexarm, Schwarz Höhe 40cm
LED Steckerspot LEVISTO mit Schalter und Flexarm, Schwarz Höhe 40cm
LED Steckerspot LEVISTO mit Schalter und Flexarm, Schwarz Höhe 40cm
LED Steckerspot LEVISTO mit Schalter und Flexarm, Schwarz Höhe 40cm
Artikel-Nr.:
     1609-891010132
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     891010132
EAN/GTIN:
     4017807600797
Suchbegriffe:
LED
Leselampen
Leseleuchten
Wandlampen

LED Steckerspot LEVISTO mit Schalter und Flexarm, Schwarz Höhe 40cm

Der praktische Steckerspot LEVISTO aus dem Hause Trio Leuchten kommt ohne extra Wandanschluss aus und lässt sich ganz praktisch überall dort einsetzen, wo eine Steckdose in passender Höhe zur Verfügung steht.

Die 40cm hohe Wandleuchte lässt sich über den Flexarm individuell ausrichten und ist mit einem An-Aus Schalter ausgestattet.
Die Farbgebung in Schwarz und der weiße Glas Lampenschirm verleihen der Wandlampe ein zeitlos modernes Design, dass in nahezu jedes Interieur passt.

Ob als Leselampe im Wohnzimmer oder als Nachttischlampe zum Lesen neben dem Bett: der Steckerspot LEVISTO kann ohne Aufwand an verschiedenen Einsatzorten als Zusatzbeleuchtung verwendet werden.

Die Leuchte wird mit einem austauschbaren E14 LED Leuchtmittel mit 5 Watt und 470 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) geliefert, dass über den Schalter an der Leuchte in 3 Stufen dimmbar ist. Durch mehrmaliges Schalten hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 40 cm, Breite: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,44*
€ 57,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,48*
€ 56,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,08*
€ 52,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,01*
€ 51,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,17*
€ 48,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
30439
ab € 24,05*
Ähnlich
TRIO Leuchten
202670107
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.