Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker-Spot, 1 x E14, mit Schalter+Flexarm, Kunststoffschirm weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stecker-Spot, 1 x E14, mit Schalter+Flexarm, Kunststoffschirm weiss
Stecker-Spot, 1 x E14, mit Schalter+Flexarm, Kunststoffschirm weiss
Stecker-Spot, 1 x E14, mit Schalter+Flexarm, Kunststoffschirm weiss
Stecker-Spot, 1 x E14, mit Schalter+Flexarm, Kunststoffschirm weiss
Stecker-Spot, 1 x E14, mit Schalter+Flexarm, Kunststoffschirm weiss
Artikel-Nr.:
     1609-8911211-07
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     8911211-07
EAN/GTIN:
     4017807118780
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Leselampe
Leseleuchte

Stecker-Spot, 1 x E14, mit Schalter+Flexarm, Kunststoffschirm weiss

Diese attraktive LED-Leseleuchte bietet Ihnen alles, was Sie für einen individuellen Lichtgenuss benötigen. Mit ihrem Stecker ist sie überall im Haus einsetzbar, wo eine Steckdose ist.

Sei es als Leselampe an Ihrem Bett oder neben Ihrem Sessel im Wohnzimmer, sei es als Arbeitsleuchte an der Spüle oder Arbeitsplatte in Ihrer Küche oder auch als Orientierungslicht im Flur und Dielenbereich.
Der Arm der Leuchte ist flexibel und lässt sich individuell einstellen.

Die Leuchte ist mit E14-Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet.

* Trio-Leuchten Serie 8911
* Corpus: Nickel matt
* Schirm: Kunststoff weiß
* Höhe max. 28 cm
* Ausladung max. 20 cm
* mit Schalter
* 1 x E14-Fassung max. 40 Watt
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 28 cm, Tiefe: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleuchte, leselampe led, leselampe, 8911211-07, Trio Serie 8911, LED-Leselampe, LED-Leseleuchte, Plug-in, Steckerwandleuchte, Steckerleuchte, Steckleuchte, Steckdosenlampe, Steckerwandlampe, Steckerlampe, Stecklampe, Flurleuchten, Wandleuchte, Wandlampe, Wandleuchten, Wandlampen, Steckdosenlampen, Steckdosenleuchten, LED-Leuchten, LED-Leuchte, LED-Beleuchtung, LED-Beleuchtungen, Nachttischlampe, Nachttischleuchte, Bettleuchte, Bettlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Bettleuchten, Zusatzbeleuchtungen, Ergänzungsleuchten, Schwanenhalsleuchten, Steckleuchten, Leselicht, Flexarm, flexibel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,79*
€ 19,87*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,77*
€ 22,58*
Lager 1609
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 25,75*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,99*
€ 29,54*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,25*
€ 30,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.