Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerspot LIGARA mit Flexarm und Schalter, Schwarz Höhe 26,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Steckerspot LIGARA mit Flexarm und Schalter, Schwarz Höhe 26,5cm
Steckerspot LIGARA mit Flexarm und Schalter, Schwarz Höhe 26,5cm
Steckerspot LIGARA mit Flexarm und Schalter, Schwarz Höhe 26,5cm
Steckerspot LIGARA mit Flexarm und Schalter, Schwarz Höhe 26,5cm
Steckerspot LIGARA mit Flexarm und Schalter, Schwarz Höhe 26,5cm
Steckerspot LIGARA mit Flexarm und Schalter, Schwarz Höhe 26,5cm
Steckerspot LIGARA mit Flexarm und Schalter, Schwarz Höhe 26,5cm
Logo Trio Leuchten
Artikel-Nr.:
     1609-8911211-32
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     8911211-32
EAN/GTIN:
     4017807600780
Suchbegriffe:
LED
Leselampen
Leseleuchten
Wandlampen

Steckerspot LIGARA mit Flexarm und Schalter, Schwarz Höhe 26,5cm

Der praktische Steckerspot LIGARA aus dem Hause Trio Leuchten kommt ohne extra Wandanschluss aus und lässt sich ganz praktisch überall dort einsetzen, wo eine Steckdose in passender Höhe zur Verfügung steht.

Die 26,5cm hohe Wandleuchte lässt sich über den Flexarm individuell ausrichten und ist mit einem An-Aus Schalter ausgestattet.
Die Farbgebung in Schwarz und der weiße Kunststoff Lampenschirm verleihen der Wandlampe ein zeitlos modernes Design, dass in nahezu jedes Interieur passt.

Ob als Leselampe im Wohnzimmer oder als Nachttischlampe zum Lesen neben dem Bett: der Steckerspot LIGARA kann ohne Aufwand an verschiedenen Einsatzorten als Zusatzbeleuchtung verwendet werden.

Die Leuchte ist für ein E14 Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 26,5 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 24,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,245 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,86*
€ 48,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,10*
€ 47,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,96*
€ 43,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,71*
€ 41,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,77*
€ 34,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
891010107
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.