| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9021-S-SI Herst.-Nr.: 9021-S-SI EAN/GTIN: 4250294313386 |
| |
|
| | |
| Luxuriöse LED Innenleuchte WINDOW für Wand & Decke Blattsilber Design eckig 32cm Edle LED Wandleuchte WINDOW aus dem Hause ECO-LIGHT Leuchten Eleganz, Stil, Luxus, Modernität...alles in Einem - WINDOW! Dank des modernen Designs aus feinem Metall in Blattsilberoptik verleiht diese hochwertige Innenleuchte jedem Raum das gewisse Etwas. Sie können die kleine Leuchte in verschiedenen Weißen an Ihrer Wand anbringen. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und Kreativität kann auch aus einer kleinen und langweiligen Wand ein Eyecatcher werden. Aufrecht oder schräg an Ihrer Wand aufgehängt, kann schon allein eine dieser eckigen Leuchten Wunder bewirken. Diese LED Leuchte verleiht Ihren Räumen einen eleganten und luxuriösen Flair. Zudem erzeugt diese tolle Lampe ein warmes Licht, was für eine gemütliche Atmosphäre sorgt. Für kuschelige Abendstunden lässt sich diese vielseitige Wandlampe über dem normalen Lichtschalter dreistufig dimmen. Für noch mehr Glamour können Sie zwei oder mehrere Leuchten der gleichen Serie in verschieden Größen und Farben miteinander kombinieren oder Sie setzten auf Spiegel mit goldfarbigem Rahmen. Ein Spiegel hat zudem die optische Eigenschaft, Licht zu reflektieren. Somit wirken kleine Räume größer! Diese vielseitige Leuchte ist auch als Deckenlampe tauglich. So ist es Ihnen überlassen, ob Sie diese zeitlose Lampe an der Wand oder Decke montieren möchten. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach flachen Flurlampen, zeitlosen Wohnraumleuchten, angesagten Wohnzimmerlampen oder romantischen Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese dimmbare LED WINDOW Lampe in jeder Hinsicht gerecht. Worauf warten Sie? Lassen Sie sich von dieser einzigartigen Leuchte begeistern! * Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Auch zu finden unter: Design Wandleuchte, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber Blattsilber | Abmessungen: | Höhe: 32 cm, Breite: 32 cm, Tiefe: 5,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1200 Lumen = 1200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,23 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Kardanische Leuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, Wandbeleuchtung, Wandlampen, Wandlicht, Wandleuchten, Wandlampe, Wandleuchte, Leuchten, Lampen, Innenleuchte, Innenlampen, mit, LED, aus, Metall, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Wand, Decke, Blattsilber, dimmbar, Design, modern, dekorativ, 1 Flammig, eckig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 70,14* | € 70,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 61,54* | € 79,31* | | | | Lager 1609 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 70,19* | € 90,13* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 118,93* | € 149,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,19* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|