|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-9053-L-WO Herst.-Nr.: 9053-L-WO EAN/GTIN: 4250294316240 |
| |
|
|  |  |
 | LED Deckenleuchte MOON für Wand & Decke Holzoptik 3 Stufen dimmbar, Ø50cm Edle LED Holz Design Leuchte für den Innenbereich aus dem Hause ECO-LIGHT Leuchten! Die LED Deckenleuchte ist eine exklusive Decken-und Wandleuchte in Eichefarbener Holzoptik. Sie verleiht der Wandlampe einen natürlichen Look, der hervorragend in den aktuellen Vintage und Landhausstil passt. Mit ihrer runden, harmonievollen und spektakulären Umrandung in Weiß-Schwarz sorgt die Leuchte mit Holzoptik in der Mitte für ein stimmungsvolles Ambiente und ist ein Eyecatcher in jeder Wohnung. Die Deckenleuchte verfügt über einen integrierten 3-Stufen Dimmer, der die Leuchte in drei Helligkeitsstufen schaltet. Sie lässt sich über den Zimmerschalter steuern, ohne dass ein Dimmer im Schalter eingebaut werden muss. Einfach mehrmals den Schalter betätigen, um die Leuchte in drei Stufen zu dimmen. Diese vielseitige LED Leuchte ist mit 50cm Durchmesser und 5,1cm Höhe besonders flach, und auch als Wandlampe montierbar. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach flachen Flurlampen, zeitlosen Wohnraumleuchten, angesagten Wohnzimmerlampen, edlen Deckenlampen oder romantischen Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese dimmbare LED Lampe in jeder Hinsicht gerecht. Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 24 Watt, 1710 Lumen & 3500 Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse. Worauf warten Sie? Lassen Sie sich von dieser einzigartigen Leuchte begeistern! Weitere Informationen:  |  | Material: | Metall | Farbe: | Holz - Schwarz, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 5,1 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 36 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2410 Lumen = 2410 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (3500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 4,6 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Wandbeleuchtung, Wandlampen, Wandleuchten, Wandlicht, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen, Innenleuchten, Innenlampen, mit, aus, Metall, Holz, Holzoptik, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Wand, Decke, dimmbar, Design, modern, dekorativ, 1, Flammig, einflammig, rund, groß |
|  |  |
| |