| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9110-L1-NERO Herst.-Nr.: 9110-L1-NERO EAN/GTIN: 4250294317056 |
| |
|
| | |
| Kleine Tischleuchte PLUTO Sockel Schwarz - Kugel Opalglas Weiß Ø17cm Simpel und absolut stylish! Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Tischleuchte liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Der klare Stil ist unglaublich zeitgemäß und setzt Kommoden, Nachttische und Sideboards perfekt in Szene. Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Schwarz & Opalglas in Weiß. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden. Über einen Schnurschalter für Ein/Aus lässt sie sich zudem bequem bedienen. Diese Kugel Tischlampe mit einer Höhe von 17,5cm überzeugt mit klarem Design. Der14x14cm große Leuchtenfuß bietet dem Lampenschirm aus Opalglas in Weiß eine dezente Basis ohne viel Schnickschnack. Die farblich harmonisch aufeinander abgestimmten Oberflächen machen die Leuchte zum Blickfang in jedem Raum. So einzigartig wie das Licht dieser Design Tischlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, die in Form einer auffälligen Tischleuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt, als zeitgemäße Flurlampe zur Beleuchtung von Fluren und Dielen oder als exklusive Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer. Die Kugellampe ist mit 1x E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 25 Watt geeignet (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz, Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 17,5 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,54 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Lampen, Leuchten, Bubble, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttischleuchten, Nachttischlampen, Nachtischleuchten, Nachtischlampen, coole, minimalistische, ausgefallene, außergewöhnliche, moderne, stylishe, 1, ein, einflammig, Designer, Kugellampen, Kugelleuchten, Glaslampen, für, fürs, mit, aus, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Design, Retro, Look, Stil, und, Metall, Opalglas, weiß |
| | |
| |