Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte NEPTUN 9 flammig Messing & Amberglas, bis 161cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte NEPTUN 9 flammig Messing & Amberglas, bis 161cm lang
Pendelleuchte NEPTUN 9 flammig Messing & Amberglas, bis 161cm lang
Pendelleuchte NEPTUN 9 flammig Messing & Amberglas, bis 161cm lang
Pendelleuchte NEPTUN 9 flammig Messing & Amberglas, bis 161cm lang
Pendelleuchte NEPTUN 9 flammig Messing & Amberglas, bis 161cm lang
Pendelleuchte NEPTUN 9 flammig Messing & Amberglas, bis 161cm lang
Pendelleuchte NEPTUN 9 flammig Messing & Amberglas, bis 161cm lang
Pendelleuchte NEPTUN 9 flammig Messing & Amberglas, bis 161cm lang
Pendelleuchte NEPTUN 9 flammig Messing & Amberglas, bis 161cm lang
Pendelleuchte NEPTUN 9 flammig Messing & Amberglas, bis 161cm lang
Pendelleuchte NEPTUN 9 flammig Messing & Amberglas, bis 161cm lang
Artikel-Nr.:
     1609-9120-S9-GO
Hersteller:
     Luce Design
Herst.-Nr.:
     9120-S9-GO
EAN/GTIN:
     4250294317148
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
pendelleuchte g9

Pendelleuchte NEPTUN 9 flammig Messing & Amberglas, bis 161cm lang

Modern, zeitlos und immer im Trend!

Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Pendelleuchte liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Ihre kleinen Rauchglas Kugelgläser machen die Leuchte zu einem echten Hingucker.

Das Retro Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Messing & 9 mundgeblasenen Rauchglas Kugeln in Amber. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden.

Die 9 flammige Retro Leuchte ist 44,4cm hoch, hat eine Abhängung von 161cm und eignet sich perfekt für hohe Räume, und um den Esstisch oder das Wohnzimmer optimal auszuleuchten. Richtig in Szene gesetzt wird die Pendellampe eine geschmackvolle Ergänzung für nahezu jedes Interieur.

So attraktiv wie das Erscheinungsbild der Design Leuchte so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten:

Ob als dekoratives Licht über Ihrem Esstisch im Esszimmer oder Ihrem Tisch im Wohnzimmer, als hübscher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser mehrflammigen Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art.

Die Leuchte ist mit 9 G9 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 28 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung von dimmbarem Leuchtmittel ist die Kugellampe über Ihre Hausinstallation dimmbar. So können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing
Abmessungen:
Höhe: 161 cm, Tiefe: 44,4 cm, Durchmesser: 83,4 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (9 x G9 / max. 28 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,13 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Lampen, Leuchten, Bubble, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Pendel, Kugellampen, Kugelleuchte, für, fürs, mit, aus, über, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Designer, Retro, ausgefallene, außergewöhnliche, moderne, stylishe, Esstisch, Esszimmer, Messing, Gold, Rauchglas, mehrflammig, dimmbar, 9, Flammig, neun, hohe, Räume, große
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
15345-8
ab € 303,69*
Ähnlich
meineWunschleuchte
31063LM354
ab € 105,32*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30073054
ab € 79,73*
Ähnlich
TRIO Leuchten
302000308
ab € 75,76*
Ähnlich
TRIO Leuchten
302000642
ab € 173,21*
Ähnlich
TRIO Leuchten
302000608
ab € 201,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.