| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-9180-PL2WO Herst.-Nr.: 9180-PL2WO EAN/GTIN: 4250294319500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte RIFIA Licht-Schnecke Schwarz, Holzbrett 70x20cm Die perfekte Kombination aus Natur und Kreativität: Unsere eckige LED Deckenleuchte aus Holz mit einem einzigartigen "Schnecken-Lampenschirm." Diese flache Deckenleuchte im Format 70x20cm bietet nicht nur eine effektive Beleuchtungslösung, sondern auch einen Hauch von rustikalem Charme. Das eckige Holzbrett verleiht Ihrem Raum eine natürliche Wärme und passt perfekt zu verschiedenen Einrichtungsstilen, von klassisch bis modern. Das Highlight dieser Leuchte sind 2 außergewöhnliche Schnecken-Lampenschirme aus Aluminium mit einem Durchmesser von je 31cm. Dieser Schirm fügt einen Hauch von Kreativität und Originalität hinzu, der Ihre Gäste beeindrucken wird. Das warme Licht, das durch den Schirm dringt, erzeugt eine gemütliche Atmosphäre und schafft ein einladendes Ambiente in Ihrem Zuhause. Das warmweiße Licht mit einer Leistung von 2x 12,5 Watt und beeindruckenden 3500 Lumen schafft eine angenehme Atmosphäre und sorgt gleichzeitig für ausreichend Helligkeit in Ihrem Raum. Die fest verbauten LED-Lichtquellen sind besonders langlebig, was Ihnen langanhaltende Freude an dieser Deckenleuchte garantiert. Mit einer Lichttemperatur von 3000 Kelvin erzeugt sie ein angenehmes warmweißes Licht, das perfekt für gemütliche Abende oder das Beleuchten Ihres Wohnraums geeignet ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Aluminium | Farbe: | Holz - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 6,5 cm, Breite: 70 cm, Tiefe: 20 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 31 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 12,5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 3500 Lumen = 7000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, deckenleuchten, deckenlampen, flache, moderne, mit, schwarz, viereckig, rechteckig, holz, Holzbrett, natur, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, flurlampen, jugendzimmer, deckenbeleuchtung, büro, arbeitszimmer, esszimmerlampen, küchendeckenlampen, diele, treppenhaus, ankleidezimmer, wohnraumleuchten, wohnraumbeleuchtung, designerlampen, designerleuchten, Spirale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |