| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-93101 Herst.-Nr.: 93101 EAN/GTIN: 9007371345458 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Effektvolle LED Tischlampe FIRE im Design Tischkamin, Glas 30,5 x 15 cm Die LED Tischleuchte FIRE aus dem Hause Globo Lighting macht ihrem Namen alle Ehre! Getarnt als angesagter Tischkamin sorgt sie für eine einzigartige Lichteffekte in Ihren Wohnräumen und ist somit eine dekorative Idee für pure Gemütlichkeit in Ihrem Zuhause. Ihr ansprechendes, modernes Design macht sie zudem zu einem attraktiven Blickfang. Der Sockel der Tischlampe ist aus silberfarbenem Metall gefertigt. Die seitlichen, klaren Glasscheiben geben den Blick frei auf die mittig liegende Brennstelle, in der 8 gelb/rote LEDs mit einer Leistung von jeweils 0,4 Watt ein schönes Stimmungslicht zaubern. Zusätzlich sorgt eine beim Einschalten der Lampe sich bewegende "Textilflamme" für die passende Kamin Stimmung. Die LED Tischlampe hat eine Länge von 30,5 cm, eine Breite von 15 cm sowie eine Höhe von 28,5 cm. Der Ein-/Ausschalter ist an einem 1,83 m langen Kabel befestigt, so dass die Leuchte sich bequem bedienen lässt. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer extravaganten LED Tischleuchte für ein einzigartiges Licht und eine behagliche Wohnlichkeit sorgt? Möchten Sie Ihren Flur und Dielenbereich zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Tischlampen? Auch wenn Sie für öffentliche Einrichtungen wie Empfangsbereiche oder Gaststätten die passenden Tischleuchten suchen, ist dieser Globo Deko-Kamin garantiert eine gute Wahl. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese exklusive Stimmungslampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Auch zu finden unter: LED Stimmungsleuchte, LED Flamme, Tisch Dekofeuer, Dekokamine, Tischleuchte LED, Designer Tischleuchten, Tischlampe Glas Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Gelb, Orange, Rot, Silber, Transparent | Abmessungen: | Höhe: 28,5 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 30,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (8 x max. 3,2 Watt) | Dimmbar: | Nein | Schutzart: | IP 20 | On/Off: | Schalter | Produktart: | Tischleuchte | Kabel: | 1,83 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, globo led tischlampe, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 93101, Globo Lighting, LED Tischleuchte, Stimmungslicht, Stimmungslampe, Tischkamin, Dekokamin, Tisch-Dekofeuer, Stimmungsleuchte, LED Stimmungsleuchte, LED Stimmungslicht, Stimmungslicht LED, LED Flamme, Flackerlicht, Lichteffekte, LED Tischlampe, Tischleuchte LED, Tischlampe LED, Tischleuchten LED, LED Tischleuchten, LED Tischlampen, Tischlampen LED, Tischleuchten, Tischlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wohnraumleuchten, Tischleuchten modern, moderne Tischleuchten, Tischlampe modern, Tischleuchte modern, moderne Tischlampen, Tischlampen modern, moderne Tischlampe, Tischlampe Glas, Tischleuchte Glas, Tischlampen Glas, Tischleuchte Glasschirm, Tischlampe Glasschirm, Tischleuchten Glas, Tischleuchten Glasschirm, Designer Tischleuchten, Design Tischleuchten, Tischleuchte design, Tischlampe Design, Design Tischleuchte, Designer Tischlampe, Designer Tischlampen, Design Tischlampe, Designer Tischleuchte, Design Tischlampen, Tischleuchten design, Kaminfeuer, Kamin Deko, Tischfeuer, Dekokamine, Kamin Dekoration, Deko Ofen, Tisch Kamin, Tisch-Kamin, Glaskamin, Deko-Feuer, Glasfeuer, Globo Tischleuchten, Globo, Globo Leuchten, Fire |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |