Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischlampe PIT schwarz, dreifach schwenkbar, als Klemmleuchte verwendbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischlampe PIT schwarz, dreifach schwenkbar, als Klemmleuchte verwendbar
Schreibtischlampe PIT schwarz, dreifach schwenkbar, als Klemmleuchte verwendbar
Schreibtischlampe PIT schwarz, dreifach schwenkbar, als Klemmleuchte verwendbar
Schreibtischlampe PIT schwarz, dreifach schwenkbar, als Klemmleuchte verwendbar
Schreibtischlampe PIT schwarz, dreifach schwenkbar, als Klemmleuchte verwendbar
Schreibtischlampe PIT schwarz, dreifach schwenkbar, als Klemmleuchte verwendbar
Schreibtischlampe PIT schwarz, dreifach schwenkbar, als Klemmleuchte verwendbar
Schreibtischlampe PIT schwarz, dreifach schwenkbar, als Klemmleuchte verwendbar
Artikel-Nr.:
     1609-98270
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     98270
EAN/GTIN:
     4001133982702
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Klemmlampe

Schreibtischlampe PIT schwarz, dreifach schwenkbar, als Klemmleuchte verwendbar

Auf der Suche nach ausgefallenen Bürolampen und Leselampen fällt diese schwarze Schreibtischlampe aus dem Hause Honsel Leuchten sofort ins Auge. Ihr angesagtes Retro Design macht sie garantiert zum schicken Accessoire auf Ihrem Schreibtisch oder am Arbeitsplatz.

Besonders pfiffig ist die Verwendung der Tischleuchte sowohl als klassische Schreibtischlampe als auch als Klemmleuchte. Im Lieferumfang enthalten ist eine Klemmvorrichtung, mit der Sie die Honsel Leuchte PIT im Handumdrehen "verwandeln" können.

Durch die drei eingebauten Gelenke lässt sich die Schreibtischlampe und Klemmlampe individuell einstellen. Optimale Lichtverhältnisse sind somit jederzeit garantiert!

Die Schreibtischleuchte hat einen Fußdurchmesser von 23 cm. Der Schirmdurchmesser beträgt 17 cm. Durch ihre Beweglichkeit kann die Lampe in der Höhe bis max. 74,5 cm verstellt werden. Der Schnurschalter für Ein/Aus sorgt für eine komfortable Bedienung.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser Honsel Tischleuchte sind sehr vielfältig: Ob als auffällige Arbeitsleuchte, als Design Schreibtischleuchte am Arbeitsplatz, als Leselampe im Wohnraum oder einfach als zusätzliche Lichtquelle an einem Regalboden befestigt: Einmal richtig in Szene gesetzt, überzeugt die Schreibtischlampe und Klammerleuchte überall mit einem effektiven Licht.

Ganz gleich also, welche Art von Tischlampen oder Arbeitsleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, die angesagte Tischleuchte PIT wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Die Schreibtischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten.

Auch zu finden unter: Klemmleuchten, Klemmlampen, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Büroleuchten, Bürolampe, Schreibtischlampe Büro, Leseleuchte, Schreibtischlampe retro
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 74,5 cm, Breite: 23 cm, Durchmesser: 23 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 17 cm
Höhenverstellbar:
Ja
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Klemmleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, klemmlampe e27, e27 sockel, bürolampe fischer honsel, 98270, Leselampe, Schreibtischlampen, Arbeitsleuchte, Bürolampen, Schreibtischlampe schwarz, Leselampen, Schreibtischleuchten, Büroleuchten, Leseleuchte, Büroleuchte, Leseleuchten, Schreibtischlampe design, Design Schreibtischleuchte, Designer Schreibtischlampe, Design Schreibtischlampe, Schreibtischlampe modern, Schreibtischlampe Büro, Büro Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte modern, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischlampe, Wohnzimmerlampen, Nachttischleuchte, Wohnzimmerlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Wohnraumleuchten, Tischleuchten modern, moderne Tischleuchten, Tischlampe modern, Tischleuchte modern, moderne Tischlampen, Tischlampen modern, Nachttischlampe modern, moderne Tischlampe, Design Tischleuchten, Tischleuchte Design, Tischlampe design, Design Tischleuchte, Design Tischlampe, Design Tischlampen, Tischleuchten design, Schlafzimmer Tischleuchten, Klemmleuchten, Klemmlampen, Klammerleuchte, Honsel Schreibtischlampe, Schreibtischlampe retro, Schreibtischleuchte retro, Schreibtischleuchte schwarz, Schreibtischlampe vintage, Honsel, Honsel Leuchten, Pit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,08*
€ 66,64*
€ 5,95*
ab € 50,47*
€ 66,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 53,84*
€ 71,25*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 57,34*
€ 75,03*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.