Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außensteckdose Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außensteckdose Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Außensteckdose Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44
Artikel-Nr.:
     1609-9964-42
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     9964-42
EAN/GTIN:
     4017807445299
Suchbegriffe:
Energiesäule
Gartensteckdose
Steckdosensäule
gartensteckdose 4 fach

Außensteckdose Steckdosensäule in Anthrazit 4 fach Gartensteckdose IP44

Sie brauchen in Ihrem Garten Strom, wollen aber Beete, Wege und Rasenflächen nicht mit Kabeln verschandeln und Stolperfallen vermeiden?

Schluss mit Verlängerungskabeln! Für genügend Stromanschlüsse im Garten sorgt ab sofort die Steckdosensäule POLLER. Die Säule bietet vier Steckdosen und sorgt damit für viel Flexibilität bei der Gestaltung des Gartens.

Durch die Schutzart IP44 ist 40 x 10 cm große Säule gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet. Dank der Farbgestaltung in Anthrazit, lässt sich die Säule unauffällig integrieren.

Ganz gleich ob Sie Ihre Gartenbeleuchtung oder die Teichpumpe anschließen möchten, oder Ihr Handy aufladen wollen. Die Energiesäule aus dem Hause Trio Leuchten lässt Sie Ihre Elektrogräte vielfältig nuzen.
Weitere Informationen:
Bauart:
Steckdosensäule
Material:
Druckguss Aluminium
Schutzklasse:
IP44
Steckdosen:
4
Netzwerkanschluss:
max. 3600W
Höhe:
40cm
Weitere Suchbegriffe: gartensteckdose, ip44 gartensteckdose, Außensteckdosen, Steckdosensäulen, Anthrazit, mit, Klappe, Gartensteckdosen, 4, fach, Garten, Mehrfachsteckdose, Mehrfachstecker, Steckdose, für, Außen, Außenbereich, Terrasse, Energiesäueln, Stromsäule, Outdoor, IP44, draußen, Spritzwassergeschützt, Steckdosenturm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 39,79*
€ 52,25*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 39,90*
€ 52,36*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 40,79*
€ 53,74*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 54,84*
€ 72,15*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
0088807112
ab € 29,75*
Ähnlich
Smartwares
00.125.06
ab € 26,81*
Ähnlich
TRIO Leuchten
9962-11
ab € 44,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.