Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensirene für Elro SMART HOME Alarmanlage AG4000 mit Handy App - Alarmgeber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Innensirene für Elro SMART HOME Alarmanlage AG4000 mit Handy App - Alarmgeber
Innensirene für Elro SMART HOME Alarmanlage AG4000 mit Handy App - Alarmgeber
Zusatz Innensirene für ELRO Home Alarmsystem AG4000 - Einbruchschutz Alarm
Zusatz Innensirene für ELRO Home Alarmsystem AG4000 - Einbruchschutz Alarm
Artikel-Nr.:
     1609-AG40SR11A
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     AG40SR11A
EAN/GTIN:
     8719699344051
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Innensirene für Elro SMART HOME Alarmanlage AG4000 mit Handy App - Alarmgeber

Wenn Sie Ihr Alarmsystem ELRO AG4000 um weitere Sirenen erweitern möchten, haben Sie mit der Innensirene AG40SRB genau das Richtige.

Die Alarmsirene lässt sich ideal an die bereits vorhandene Alarmanlage anschließen.
Wenn Sie Ihr Alarmsystem an einem entfernteren Ort im Haus aufhängen, ist oft der Alarmton des Alarmsystems nicht laut genug. Diese Innensirene bietet dann die Lösung!

Die Funksirene ist aus extra schwerem Kunststoff gefertigt und verfügt über eine Sabotage-Schutzfunktion, wobei der Alarm des Systems ausgelöst wird wenn jemand versucht, die Sirene zu entfernen oder zu zerstören.

Die Installation ist ganz einfach. Da die Smart Home Sirene mit Batterie (im Lieferumfang enthalten) funktioniert und über Funk mit dem Alarmsystem kommuniziert, müssen Sie keine Kabel ziehen. Wenn Sie die Batterie eingelegt haben, montieren Sie den Alarm mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an einem geeigneten Platz an der Wand. Nun müssen Sie diesen nur noch mit der Alarmanlage verbinden.

Wenn Ihr Alarmsystem ertönt, wird diese Sirene ein lautes Alarmsignal von 110dB auslösen.

Technische Daten
Innensirene für das ELRO AG40000 Smart Home Alarmsystem
Funktioniert komplett kabellos
Alarmsignal 110dB
Mit Manipulationsschutz
Mit leere Batterie-Indikator (Leuchtsignal)
Inklusive 4x 1.5V LR14 Alkaline Batterie

Auch zu finden unter: Alarmanlage, Funk Alarmanlage Set, Alarmtechnik, Einbruchsicherung, Sicherheitssysteme Haus, Hausüberwachung
Weitere Informationen:
Batterie:
4x 1.5V LR14 Alkaline Batterie
Batterielebensdauer:
ca. 1 Jahre
Signallautstärke:
110dB
Vernetzbar:
Ja
Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Handantriebsirene, Handsirene, Handzugsirene, Innensirene, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, elro alarmanlage, handsirene, Smart Home Sirene, Einbruchsicherung, Sirene, Alarmsirene, Funk Alarmanlage Set, Alarmsignal, Alarmmelder, Alarmgeber, Zutrittskontrolle, Zusatz Sirene, Zusatz Innensirene, Alarmtechnik, Sicherheitssystem, Überwachung, Einbruchsicherheit, Einbruchschutz, Sicherheitstechnik, Heimautomation, Multifunktions-Sicherheitssystem, Multifunktions-Alarmanlage, Home Control, Homecontrol, Hausabsicherung, Geschäftsabsicherung, Einbruch, Alarm, Sicherheit, Haussicherheit, Detektor, Wohnungsabsicherung, ELRO, AG400011, AG40SR11A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,49*
€ 71,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,02*
€ 71,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,05*
€ 67,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,48*
€ 64,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,19*
€ 63,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,28*
€ 53,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELRO
AG40TA2
ab € 3,49*
Ähnlich
ELRO
AG40PP11
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.