| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-AP2LM Herst.-Nr.: AP2LM EAN/GTIN: 4260647058369 |
| |
|
| | |
| LED Innen Wandleuchte 2-flammig in Wasserrohr Optik, Rost Diese 2 flammige Industrie Stil Wandleuchte verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Für diese Leuchtenserie haben sich ihre Designer einen besonders stylischen Look überlegt. Das Gestell der Leuchten sieht einer Wasserrohrleitung zum Verwechseln ähnlich. Hinzu kommt die auf alt getrimmte Oberfläche der Lampen, die sich in einem industriellen Used-Ton zeigt und perfekt mit dem übrigen Design harmoniert. Das insgesamt rustikale Aussehen verleiht den Leuchten ihren ganz eigenen, einzigartigen Charakter. So passt sich diese zweiflammige Wandlampe mit einer Breite von 27,5 cm und einer Höhe von 22,5 cm allein durch ihre außergewöhnliche Optik kunstvoll ihrer Umgebung an. So ausgefallen wie das Design dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampe oder auch als stylische Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese stylische Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Der Wandleuchter ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 6 Watt und 600 Lumen in Warmweiß geliefert. * geeignet für Leuchtmittel bis max. je 60 Watt Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Rost antik | Abmessungen: | Höhe: 22,5 cm, Breite: 27,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 600 Lumen = 1200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, anbauleuchte e27, Wandleuchten, Wandlampen, Wandleuchter, im, für, aus, mit, Rost-optik, Wasserrohr, Kupfer-Rohr, Industrial, Industrie-look, Industrie-Design, hängend, ausgefallene, Flur-beleuchtung, stylish, 2, mehr-flammig, Industrielampen, Flur-Lampen, Wohnzimmer, LED, Treppenhaus |
| | |
| |