| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-BB50120 Herst.-Nr.: BB50120 EAN/GTIN: 5410329691578 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funkenschutzgitter 85x65cm faltbar für den Kaminofen Wer gerne knackendes und knisterndes Brennholz im offenen Kamin verbrennt, muss leider auch mal mit einem Funkenflug rechnen. Die Freude an den offenen Flammen brauchen sich Kaminofen Besitzer aber dennoch nicht trüben lassen. Dieses Funkenschutzgitter bietet besonders große Sicherheit vor fliegenden Funken. Es kann direkt vor dem offenen Kamin platziert werden und bietet insbesondere für kleine Kinder oder Haustiere sicheren Schutz. So können Sie und Ihre Familie gemütlich und sicher am Kamin oder an der Feuerstelle sitzen. Das Kamingitter aus pulverbeschichtetem Stahl besteht aus einem feinmaschigen Gitter, das von einem schwarzen Rahmen eingefasst ist. Der Kaminschutz ist 65cm hoch und insgesamt 85cm breit, wobei die beiden Seitenwände eine Breite von jeweils 21cm haben und die Vorderseite 42cm. Zudem lässt sich das Kaminschutzgitter bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen und somit platzsparend aufbewahren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Teile: | 1 | Maße: | B 85cm x H 65cm - Seitenwand: 2x 21, Vorderseite: 42 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | pulverbeschichteter Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuerstellengitter, Schutzgitter, Feuergitter, Feuerschutz, Kamin, Ofenzubehör, Kaminschutz, Ofen, Zubehör, Kaminzubehör, Kaminofen, Velleman, Toolland, Edelstahl, Metall, Silber, Schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |