| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-BC3000 Herst.-Nr.: BC3000 EAN/GTIN: 8719699347304 |
| |
|
| | |
| Babyphone mit Kamera & Monitor - kostenlose Handy App Mit dem ELRO Baby Monitor Royale haben Sie Ihr Baby stets im Blick. Das moderne Babyphone wird mit einem XL-Touchscreen (Bilddiagonale 12,7 cm) geliefert. Dank dieses Formats sehen Sie sofort, was im Zimmer Ihres Babys passiert. Der Monitor verfügt über eine hochwertige Antenne für eine besonders stabile Verbindung mit der Kamera (maximaler Abstand bis zu 100 Meter). Durch den eingebauten Akku können Sie den Bildschirm mobil einsetzen und die Bilder live betrachten. Parallel haben Sie die Möglichkeit, Ihr Baby über die kostenlose ELRO Babycam-App mit Ihrem Smartphone zu beobachten. Durch das eingebaute Mikrophon am Monitor können Sie Ihr Baby nicht nur hören, sondern es auch direkt ansprechen. Auf Knopfdruck ist es möglich, 3 verschiedene Schlaflieder im Babyzimmer abzuspielen. Weiterhin können Sie auf dem Babyphone einen Wecker mit akustischem Signal einstellen, z.B. zum Füttern. Die Kamera verfügt über eine 720P HD Auflösung. Dank der integrierten Nachtsichtfunktion haben Sie auch bei Dunkelheit zuverlässig detailliertere Bilder. Zudem verfügt die Kamera über eine Schwenk- und Neigefunktion, die Sie über den Bildschirm oder mit der App steuern können. Wenn Ihr Kind Geräusche von sich gibt, schaltet sich der Bildschirm automatisch ein und Sie erhalten eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone (Push Benachrichtigung). Die Empfindlichkeit oder Lautstärke, bei der eine Benachrichtigung erfolgen soll, können Sie einstellen. Da viele Babys keine völlige Dunkelheit mögen, besitzt die Kamera ein dezentes Nachtlicht, welches Sie selbst ein- und ausschalten können. Zudem verfügt die Kamera über einen Temperatursensor, mit dem Sie die Temperatur im Babyzimmer stets im Blick haben. Die kostenlose ELRO Babycam-App steht im Google Play Store oder Appstore zum Download zur Verfügung. Alle Daten laufen über den ELRO eigenen, gesicherten Server und werden verschlüsselt versendet. Die Verbindung ist passwortgesichert und zu 100 % störungsfrei. Weitere Informationen: | | Reichweite: | Bis zu 300 Meter | Frequenz: | 2,4 GHz (Wi-Fi), 2,4 GHz (FHSS) | Stromversorgung: | 5V DC 1A | Nachtlicht/Schlaflieder: | Mit Nachtlichtfunktion & 3 Schlafliedern | Zeitschalter: | Mit Weckerfunktion | Baby-Videoüberwachung: | 720 Pixel HD Kamera | geeignet für: | Babyüberwachung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Babyphones, Babyphons, Babyfons, Babyüberwachung, Überwachungskamera, Babymonitor, Cam, Video, Gegensprechfunktion, Temperaturanzeige, Schlaflieder, mit, als, und, übers, hoher, weiter, Reichweite, Handy, Smartphone, iphone, verbinden, App, kostenlose |
| | |
| |