| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-BC4000-2 Herst.-Nr.: BC4000-2 EAN/GTIN: 8719699345928 |
| |
|
| | |
| Babyphone mit Monitor & Überwachungskameras für 2 Kinder - kostenlose Handy App Mit dem ELRO Baby Monitor Royale haben Sie direkt zwei Kinder immer und überall im Blick: Das Babyphone Set wird mit zwei Kameras geliefert, die unabhängig voneinander in verschiedenen Kinderzimmern platziert werden können und ihre Bilder und Aufzeichnungen auf den Monitor übertragen. Der XL-Touchscreen des Monitors hat eine Bilddiagonale von 12,7cm. Durch den eingebauten Akku können Sie ihn überall hin mitnehmen und die Bilder im ganzen Haus live betrachten. Eine hochwertige Antenne sorgt für eine besonders stabile Verbindung mit den beiden Kameras. Der maximale Abstand zwischen Bildschirm und Kameras beträgt in offenen Räumen bis zu 300 Meter. Außerdem haben Sie über die kostenlose ELRO Baby Monitor App die Möglichkeit, Ihre Kinder auch über Ihr Smartphone zu beobachten - egal, wo Sie sich gerade befinden. Die schwenkbaren Kameras haben eine 1080P HD Auflösung sowie eine Nachtsichtfunktion für gestochen scharfe Bilder, wodurch jedes Detail gut sichtbar ist. Wenn eines Ihrer Kinder Geräusche von sich gibt, schaltet sich der Touchscreen Monitor automatisch ein. Bei Nutzung der App erhalten Sie parallel eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone. Die Empfindlichkeit bzw. Lautstärke, bei der eine Benachrichtigung erfolgt, können Sie individuell einstellen. Durch das eingebaute Mikrofon sowie einen Lautsprecher in jeder Kamera können Sie Ihr Baby nicht nur hören, sondern auch mit ihm sprechen. Auf Knopfdruck ist es ebenfalls möglich, verschiedene Schlaflieder im Babyzimmer abzuspielen. Da viele Babys keine völlige Dunkelheit mögen, besitzen die Kameras ein dezentes Nachtlicht, welches Sie selbst ein- und ausschalten können. Zudem verfügt jede Kamera über einen Temperatursensor mit Warnfunktion, um sicherzustellen, dass es im Babyzimmer nicht zu warm oder zu kalt ist sowie eine Weckfunktion mit akustischem Signal. * Nachträglich erweiterbar: Bei Nutzung der App können insgesamt bis zu 16 Kameras hinzugefügt und deren Bilder gleichzeitig angezeigt werden. Weitere Informationen: | | Reichweite: | Bis zu 300 Meter | Frequenz: | 2,4 GHz (Wi-Fi), 2,4 GHz (FHSS) | Stromversorgung: | 5V DC 1A | Nachtlicht/Schlaflieder: | Mit Nachtlichtfunktion & 3 Schlafliedern | Zeitschalter: | Mit Weckerfunktion | Baby-Videoüberwachung: | 1080 Pixel HD Kameras | Anzahl: | 2 Kameras | geeignet für: | Babyüberwachung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Babyphones, Babyphons, Babyfons, Babyüberwachung, Überwachungskameras, Babymonitore, Babycams, Video, Gegensprechfunktion, Temperaturanzeige, Schlaflieder, Akku, fürs, mit, als, und, übers, hoher, großer, weiter, Reichweite, Handys, Smartphones, iphones, Android, ios, verbinden, App, kostenlose, unterwegs, 2, zwei, Kinderzimmer, Babyzimmer |
| | |
| |