| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-BES0655 Herst.-Nr.: BES0655 EAN/GTIN: 4260581498412 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gartenliegen 2er SET Schwarz - Sonnenliegen 200x67x35cm Herrlich relaxen auf diesen gepolsterten Wellnessliegen - 2er Set Sonnenliegen Im Garten die Sonne genießen und dabei bequem liegen, ein Buch lesen, sich sonnen, den Tag ausklingen lassen - mit diesen stabilen Sonnenliegen dank der 5 individuell verstellbaren Positionen von ganz flach bis aufrecht sitzend kein Problem! Die beiden Gartenliegen in stilvollem Schwarz haben eine extra große Liegefläche von jeweils 67 x 200 cm und sind mit einer Belastbarkeit von je 120 kg besonders stabil. Die gepolsterte Liegefläche der Relaxliegen besteht aus strapazierfähigem Polyestergewebe, ist atmungsaktiv, bequem und widerstandsfähig sowie UV-beständig. Ein Kopfkissen je Liege ist inklusive und lässt sich bei Bedarf abnehmen oder verschieben und ist natürlich auch anderweitig nutzbar. Die Klappliegen können kompakt und ohne viel Platz einzunehmen gelagert werden. Der pulverbeschichtete Aluminiumrahmen sorgt für ein angenehmes Gewicht von 6,3 kg. Mit einem kleinen Packmaß von 83 x 66 x 17 cm lässt sich jede der beiden Dreibeinliegen problemlos transportieren und eignet sich somit auch ideal für den Campingurlaub. Sobald die Sonne rauskommt, können die Relaxliegen mit wenigen Handgriffen aufgebaut und genutzt werden. Gönnen Sie sich den Luxus einer Auszeit vom Alltag mit dieser bequemen Freizeitliege! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Sonnenliege | Modell: | Dreibeinliegen Schwarz | geeignet als: | Gartenliege, Freizeitliege, Campingliege | Material: | Stabiler Aluminium Rahmen mit 600D Polyesterbezug gepolstert | Zusammenklappbar: | ja | Standfestigkeit: | rutschfest | Besonderes: | abnehmbares Kopfkissen inklusive | Sitzhöhe: | 35 cm | Belastbarkeit: | 120 kg | Verstellbar: | 5 Positionen verstellbar | Gewicht: | 6,3 kg | Maße aufgestellt: | Breite: 67 cm Höhe: 35 cm Tiefe: 200 cm | Maße zusammengeklappt: | Breite: 83 cm Höhe: 17 cm Tiefe: 66 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, bäderliegen alu, bäderliege, gartenliege schwarz, Garten-liege, Balkon-liege, Camping-liege, Strand-liege, Pool-liege, Relax-liege, Wellness-liege, Dreibeinliege, Dreibein-liegen, Klappliege-n, Sun, Lounge-rs, Freizeit-liege, mit, für, Polster-ung, klappbar-e, wetterfest-e, Alu-minium, X-XL, Set, 2er, breit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |