Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten mit Namenssschild, Ersatzschloß & 4 Schlüsseln, Weiß 40x27cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefkasten mit Namenssschild, Ersatzschloß & 4 Schlüsseln, Weiß 40x27cm
Briefkasten mit Namenssschild, Ersatzschloß & 4 Schlüsseln, Weiß 40x27cm
Briefkasten mit Namenssschild, Ersatzschloß & 4 Schlüsseln, Weiß 40x27cm
Briefkasten mit Namenssschild, Ersatzschloß & 4 Schlüsseln, Weiß 40x27cm
Briefkasten mit Namenssschild, Ersatzschloß & 4 Schlüsseln, Weiß 40x27cm
Briefkasten mit Namenssschild, Ersatzschloß & 4 Schlüsseln, Weiß 40x27cm
Briefkasten mit Namenssschild, Ersatzschloß & 4 Schlüsseln, Weiß 40x27cm
Briefkasten mit Namenssschild, Ersatzschloß & 4 Schlüsseln, Weiß 40x27cm
Briefkasten mit Namenssschild, Ersatzschloß & 4 Schlüsseln, Weiß 40x27cm
Briefkasten mit Namenssschild, Ersatzschloß & 4 Schlüsseln, Weiß 40x27cm
Artikel-Nr.:
     1609-BG1025001
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     BG1025001
EAN/GTIN:
     4262442793322
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten weiß
briefkasten

Briefkasten mit Namenssschild, Ersatzschloß & 4 Schlüsseln, Weiß 40x27cm

Der strapazierfähige Postkasten ist mit einem Namensschild und einem langlebigen Zylinderschloss, sowie Ersatzschloss ausgestattet.

Das stabile Gehäuse aus verzinktem Stahl in zeitlosem Weiß ist mit einem Namensschild aus Kunststoff versehen.

Das ideale Modell für Familien oder auch den Single-Haushalt mit einer Größe von (H/B/T) 39,5 x 27 x 10cm. Die Schutzklappe (Einwurf: 23 x 3.5cm) schützt Ihre Briefe ideal vor allen Wettereinflüssen.

Im Lieferumfang sind neben 2 Standardschlüsseln noch ein Ersatzschloss mit ebenfalls 2 Schlüsseln enthalten. Somit haben Sie Ersatzschlüssel oder extra Schlüssel für andere Familienmitglieder.

Wenn das Briefkastenschloss einmal nicht mehr funktioniert, müssen Sie nicht sofort einen komplett neuen Briefkasten kaufen. In diesem Fall können Sie einfach dass mitgelieferte Briefkasten Ersatzteil nutzen, um Ihre Post auch weiterhin sicher vor unerlaubtem Zugriff zu schützen.

Dieser Briefkasten verbindet sein zeitloses, unvergängliches Äußeres mit praktischen Eigenschaften und bester Funktionalität. Mit dem edlen Design in Weiß wird jede Hausfassade optisch aufgewertet, er eignet sich ideal zur Befestigung an einer Fassade, Wand oder auf einem Ständer.
Weitere Informationen:
Material:
Verzinkter Stahl
Farbe:
Weiß
Größe:
Höhe : 39,5 cm , Breite: 27 cm , Tiefe: 10 cm
Einwurfmaße:
Breite: 23 cm Höhe: 3,5 cm
Anzahl Schlüssel:
4 Stk
Montage:
Wandmontage
Zeitungsfach:
nein
Weitere Suchbegriffe: briefkästen breite: 27cm, Briekasten, Breifkasten, Standbriefkasten, Wandbriefkasten, Briefkastenanlage, Design, modern, klassisch, groß, für, aus, mit, Namensschild, 4, vier, Schlüssel, Stahl, Wandmontage, freistehend, Briefkasten-Schloß, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,81*
€ 49,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,21*
€ 49,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,40*
€ 46,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,72*
€ 44,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,00*
€ 36,89
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
5411244000254
ab € 8,84*
Zubehör
Perel
BG22001
ab € 56,02*
Zubehör
Perel
BG22003
ab € 39,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.