Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Briefkasten TORINO Zeitungsfach & Sichtfenster, INOX Silber 33x31cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Briefkasten TORINO Zeitungsfach & Sichtfenster, INOX Silber 33x31cm
Edelstahl Briefkasten TORINO Zeitungsfach & Sichtfenster, INOX Silber 33x31cm
Edelstahl Briefkasten TORINO Zeitungsfach & Sichtfenster, INOX Silber 33x31cm
Edelstahl Briefkasten TORINO Zeitungsfach & Sichtfenster, INOX Silber 33x31cm
Edelstahl Briefkasten TORINO Zeitungsfach & Sichtfenster, INOX Silber 33x31cm
Edelstahl Briefkasten TORINO Zeitungsfach & Sichtfenster, INOX Silber 33x31cm
Artikel-Nr.:
     1609-BG11004
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     BG11004
EAN/GTIN:
     5410329662998
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

Edelstahl Briefkasten TORINO Zeitungsfach & Sichtfenster, INOX Silber 33x31cm

Dieser elegante Briekasten ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und passt zu jedem Haus. Der korrosionsbeständige Postkasten mit Zeitungsrolle ist mit einem Zylinderschloss
und 2 Schlüsseln versehen. Somit haben Sie einen Ersatzschlüssel oder einen extra Schlüssel für andere Familienmitglieder.

Das ideale Modell für Familien oder auch den Single-Haushalt mit einer Größe von (H/B/T) 33,5 x 31 x 10cm. Die Schutzklappe (Einwurf: 24.5 x 3.5 cm) schützt Ihre Briefe ideal vor Wettereinflüssen. Dieser Briefkasten eignet sich ideal zur Befestigung an einer Fassade, einer Wand oder auf einem Ständer.

Alles auf einen Blick:

* Dieser Edelstahl Briefkasten mit Sichtfenster verbindet modernes, schnörkelloses Äußeres mit praktischen Eigenschaften und bester Funktionalität.
* Integriertes Zeitungsfach: Dank Zeitungsrolle erhalten Sie Zeitungen und Zeitschriften separat und die Postbox wird nicht überfüllt.
* Strapazierfähig und korrosionsbeständig: Der Briefkasten ist aus Edelstahl mit Kippdach gefertigt, die nach vorn öffnende Klappe schützt Ihre Post zuverlässig vor Nässe, Feuchtigkeit und Schmutz.
* Einfache Montage: Dank der 2 Rückwandbohrungen kann der Briefkasten kinderleicht montiert werden. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
* Wand- oder Standbriefkasten: Dieser Briefkasten lässt sich sowohl an der Wand montieren als auch mithilfe eines passenden Ständers frei aufstellen. Der Pfosten ist separat erhältlich.
* Praktisches Zylinderschloss: Dank Zylinderschloss mit zwei passenden Schlüsseln bietet der Postkasten mehr Sicherheit, und die Post ist für Unbefugte nicht zugänglich.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Größe:
Höhe : 33,5 cm , Breite: 31 cm , Tiefe: 10 cm
Einwurfmaße:
Breite: 24,5 cm Höhe: 3,5 cm
Anzahl Schlüssel:
2 Stk
Montage:
Wandmontage
Zeitungsfach:
Mit Zeitungsfach
Weitere Suchbegriffe: briefkasten zeitungsfach silber, briefkasten zeitungsfach, Briekasten, Breifkasten, Postbox, Wandbriefkasten, Standbriefkasten, Briefkastenanlage, Design, modern, klassisch, groß, für, aus, mit, Namensschild, Schloß, 2, Zwei, Schlüssel, Edelstahl, Inox, Wandmontage, freistehend, Zeitungsfach, Zeitungsrolle, Sichtfenster, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
BG22001
ab € 55,99*
Zubehör
Perel
BG22003
ab € 40,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.