| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-BL10-BLACK Herst.-Nr.: BL10-BLACK EAN/GTIN: 5024005234807 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außen Wandlaterne HEREFORD aus Alu im Landhausstil, Schwarz Höhe 42cm Die dekorative Außen Wandlaterne HEREFORD besticht durch ihr zeitloses Design im Landhausstil und ihre hochwertige Verarbeitung. Gefertigt aus wetterfestem Aluminium ist sie ein schöner Eyecatcher im Garten oder auf dem Grundstück und beleuchtet zuverlässig Fassaden, Terrassen und Eingangsbereiche. Der Lampenschirm aus Klarglas und die verschnörkelten Metallelemente verleihen der robusten Außenleuchte den typischen Laternenlook im englischen Landhausstil. Sie sind auf der Suche nach zeitlos schöner Außenbeleuchtung und möchten dekorative Lichtakzente setzen? Dann ist die Außenlampe HEREFORD ganz sicher die richtige Wahl. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP23 kann die 42cm hohe Wandlaterne in nahezu jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden. *geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 100 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Schwarz - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 42 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 21,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 100 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte e27, Außenleuchten, Außenlampen, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Wegeleuchten, Gartenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Laternen, für, draußen, wetterfest, Balkon, Außenlaterne, Außenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Fassadenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, moderne, Balkonleuchte, Wandlaterne, Outdoor, Außenwandbeleuchtung, Gartenweg, Balkonlampe, landhausstil, Gartenlampen, Gartenleuchten, mit, Strom, Carport, wegbeleuchtung, beleuchten, fassadenlampen, fassadenleuchten, den, beleuchtet, Schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |