Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
Leds mit Schraubsockel
>
Artikel
LED Outdoor Pendelleuchte aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-BL21BLM-BLACK
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
BL21BLM-BLACK
EAN/GTIN:
4262382965452
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
LED Hängeleuchte
LED Outdoor Pendelleuchte aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
Die dekorative Außen Pendelleuchte besticht durch ihr zeitloses Design im Landhausstil und ihre hochwertige Verarbeitung.
Gefertigt aus wetterfestem Aluminium ist sie ein schöner Eyecatcher im Garten oder auf dem Grundstück und beleuchtet zuverlässig Balkone, Terrassen und Eingangsbereiche. Der Lampenschirm aus Klarglas und die geradlinigen Metallelemente verleihen der robusten Außenleuchte den typischen Laternenlook im englischen Landhausstil.
Sie sind auf der Suche nach zeitlos schöner Außenbeleuchtung und möchten dekorative Lichtakzente setzen?
Dann ist diese Außenlampe ganz sicher die richtige Wahl.
Ausgestattet mit der Schutzklasse IP43 kann die bis zu 48cm höhenverstellbare Pendelleuchte in nahezu jedem Outdoor Bereichen zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden.
*inklusive 1x E27 LED Leuchtmittel mit 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 26 cm, Durchmesser: 15 cm
Höhenverstellbar:
Ja von 38 cm bis 47 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP43 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,28 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Außendeckenbeleuchtung
>
Außenhängeleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Pendellampe
,
LED Pendelleuchte
,
Leds mit Schraubsockel
,
Hängeleuchte
,
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
led pendelleuchte 3000k
,
led außendeckenleuchte
,
hängeleuchten led
,
Außen-pendelleuchten
,
Außen-hängeleuchten
,
Outdoor
,
Hängelampen
,
für
,
außen
,
draußen
,
Außenleuchte-n
,
Außenlampen
,
Garten
,
Terrassenleuchte-n
,
hängend
,
Terrassen-beleuchtung
,
schwarz
,
mit
,
strom
,
balkon
,
landhaus-stil
,
höhenverstellbar
,
laterne
,
wetterfest
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,02*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 74,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,62*
€ 113,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,56*
€ 112,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,18*
€ 108,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,62*
€ 104,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,02*
€ 88,08
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Außen Wandlaterne aus Alu im Landhausstil, Schwarz Höhe 29cm
meineWunschleuchte
BL21LM-BLACK-E27
ab € 107,76*
Ähnlich
LED Außen Wandlaterne aus Alu im Landhausstil, Schwarz Höhe 31cm
meineWunschleuchte
BL8LM-BLACK
ab € 116,60*
Ähnlich
LED Außen Wandlaterne aus Alu im Landhausstil, Schwarz Höhe 34,5cm
meineWunschleuchte
BL21LM-G-BLACK
ab € 133,69*
Ähnlich
LED Außen Wandlaterne aus Alu im Landhausstil, Schwarz Höhe 36cm
meineWunschleuchte
BL22LM-G-BLACK
ab € 123,08*
Ähnlich
LED Außen Wandlaterne aus Alu im Landhausstil, Schwarz Höhe 42cm
meineWunschleuchte
BL10LM-BLACK
ab € 116,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen