Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Kanal Sicherheits Digitalrecorder IVS, App-kompatibel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
16-Kanal Sicherheits Digitalrecorder IVS, App-kompatibel
16-Kanal Sicherheits Digitalrecorder IVS, App-kompatibel
16-Kanal Sicherheits Digitalrecorder IVS, App-kompatibel
Artikel-Nr.:
     1609-C7159
Hersteller:
     Eden be safe
Herst.-Nr.:
     C7159
EAN/GTIN:
     3760019951362
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder

16-Kanal Sicherheits Digitalrecorder IVS, App-kompatibel

16-Kanal Sicherheits Digitalrekorder mit Intelligence Video Software. Mit Funktionen für automatisches Zoomen, Zählen von Personen, die eine imaginäre Linie überschreiten. Sie können Ihre Sicherheitsbilder einfach sehen und speichern. Während der Aufzeichnung können alte Bilder auch über das Internet oder Ihr Smartphone betrachtet werden.

Maße ca. 432 x 90 x 326

- eine virtuelle Schranke erkennt Eindringlinge
- Verkehrsstärkenzählung
- eine virtuelle Linie erkennt die Bewegung von Fußgängern für Verkehrsstärkenzählung
- 1-Kanal Bewegungsaufzeichung
- nur der Kanal mit einem Ereignis wird aufgezeichnet, für eine effiziente Speicherung und maximale Aufnahmekapazität auf der Festplatte
- Unterstützt Vor-Alarm-Aufzeichnung Fernüberwachung
- Netzwerküberwachung via lizenzierter Software
-„Video Viewer“, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome Web Browser und QuickTime Player wird unterstützt, bis zu 10 Benutzeranmeldungen gleichzeitig möglich
- IPhone Push-Benachrichtigung
- unterstützt die Push-Benachrichtigung zu ihrem iPhone in dem Moment, wenn eine Person erkannt wird
- Volle unabhängige Fernüberwachung
- Kanalwechsel und Wiedergabe der gespeicherten Aufnahme möglich, Unabhängig vom lokalen Benutzerzugriff
- hochauflösende Videoqualität für Live-Übertragung, Aufnahme und Netzwerk
- aufgenommene Datei ist minimiert für maximale Aufnahmezeit
- geringe Bit-Rate wird benötigt für schnellste Netzwerkübertragung
- Multiplex
- ermöglicht Echtzeitwiedergabe, Betrachtung der gespeicherten Aufnahme, Backup und Netzwerkzugriff gleichzeitig
- Sicherheitskopiefunktion
- unterstützt USB-Stick und Netzwerk-Sicherheitskopie
- Audio/ Video- Unterstützung
- VGA Schnittstelle
Weitere Informationen:
Video Kompressionsformat:
H.264
Audio Eingang / Ausgang:
4 Eingänge;1 Ausgang
VGA Schnittstelle:
Ja
USB- Maus Bedienungmelder:
Ja
Vor-Alarm-Aufzeichnung:
Ja
mobile Überwachung:
EagleEye, IPhone Push-Benachrichtigung
Bildzoom:
automatisches Zoomen
Benutzerrechte:
bis zu 10 Benutzeranmeldungen gleichzeitig möglich
unterstütze Betriebssysteme:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome Web Browser und QuickTime Player
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder, Werkschutz, Werksschutz, Werküberwachungen, Grundstücksüberwachungen, Ladenüberwachungen, Lagerüberwachungen, Werkbewachungen, Grundstücksbewachungen, Ladenbewachungen, Grundstücksschutz, Ladenschutz, Abus, Sicherheitselektronik, Überwachungstechniken, Security-Syteme, Security-Techniken, Werks-Security, Einbruchsysteme, Einbruch-Systeme, Gewerbesecurity, Gewerbe-Security, Gewerbeüberwachungen, Gewerbebewachungen, Objektüberwachungen, Objektsicherungen, Objektschutz, drahtlos, Funkgesteuerte Übertragungen, Funksignale, funkgesteuerte Überwachungssysteme, funkgesteuerte Videoüberwachungssysteme, Lupus Überwachungssysteme, Abus Sicherheitssysteme, funkgesteuerte Videoüberwachungsanlagen, autarke Videoüberwachungsanlagen, autarke Videoüberwachungssysteme, Einbruchsicherungen, Einbruchprävention, Diebstahlprävention, Mehrzonen-Überwachungen, Multizonen-Überwachungstechnik, Multizonen-Überwachungsanlagen, Nachtsichtfähig, Nachtsichtfunktionen, Nachtsichttauglich, Nachtsicht-tauglich, Fernüberwachung, Fern-Überwachung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,34*
€ 124,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,17*
€ 122,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,45*
€ 110,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,96*
€ 107,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.