Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ30RIP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ30RIP
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ30RIP
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ30RIP
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ30RIP
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ30RIP
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ30RIP
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ30RIP
Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ30RIP
Artikel-Nr.:
     1609-CC30RX11
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     CC30RXX11
EAN/GTIN:
     8719699340053
Suchbegriffe:
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
videoüberwachungsanlage elro
videoüberwachungsanlage

Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ30RIP

Die ELRO CC30RXX ist eine zusätzliche Kamera zur Erweiterung Ihres ELRO CZ30RIP Überwachungskamera Sets. Auf diese Weise können Sie Ihre Außenanlagen und Ihr Eigentum an mehreren Stellen überwachen und die Bilder auf Ihrem Bildschirm oder in der ELRO Monitoring App ansehen. Damit machen Sie Ihr Sicherheitssystem noch kompletter.

Die Kamera bietet eine 720P HD Auflösung für scharfe Bilder, auf denen Sie alles gut erkennen können. Zuätzlich verfügt sie über 24 Infrarot-LEDs für eine Nachtsicht von bis zu 15 Metern sowie einen PIR-Sensor zur Bewegungserkennung. Dank Schutzart IP65 kann die Überwachungskamera bedenkenlos überall im Außenbereich montiert werden und hält auch widrigen Wetterbedingungen stand.

Die Installation der ELRO CC30RXX Videokamera ist sehr einfach. Sie suchen einen geeigneten Platz und befestigen die Kamera dort mit dem mitgelieferten Montagematerial und schließen sie dann mit dem Adapter an das Netzteil an. Über das Menü des Monitors oder Ihres Smartphones können Sie die Kamera sodann problemlos mit in Ihr bestehendes System einbinden.

Auch zu finden unter: IP Kamera außen, HD Überwachungskamera, Handyüberwachung, Wohnungsüberwachung per Hancy, Videoüberwachung App, Überwachungskamera Smartphone, Überwachungstechnik, Sicherheitskamera, IP Videoüberwachung Set, kabellose Kamera, Sicherheitskamera, Hausüberwachung, Kameraüberwachungssysteme, Überwachungsanlage, Videoüberwachung privat, Videoüberwachungskamera, Überwachungssystem,
Weitere Informationen:
geeignet für:
ELRO Überwachungssystem CZ30RIP
innen / aussen Kamera:
Außenkamera
IR LED:
24
IR-Reichweite:
15 Meter
Reichweite:
bis 150 m
Erfassungsbereich:
66°
Kamera-Auflösung:
720 pixel HD
Weitere Suchbegriffe: IP, Kamera, Überwachungskamera, Videoüberwachung, Überwachungs, Kameraüberwachung, App, fürs, Handy, Smartphone, Tablet, iphone, android, Sicherheitskamera, mit, Bewegungsmelder, Überwachungssystem, hausüberwachung, Überwachungstechnik, privat, Videoüberwachungskamera, Überwachungsanlage, System, Videokamera, Video, zur, Kameraüberwachungssysteme, Kamerasystem, außen, Outdoor, außenbereich, draußen, Haus, Zuhause, Privatgrundstück, haustür, Home
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 105,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,83*
€ 160,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,02*
€ 159,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,43*
€ 150,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,77*
€ 146,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,71*
€ 125,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.