| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-CC60RXX11 Herst.-Nr.: CC60RXX11 EAN/GTIN: 8719699340633 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zusatzkamera für ELRO Videoüberwachungssystem CZ60RIP Die ELRO CC60RXX ist eine zusätzliche Kamera zur Erweiterung Ihres ELRO CZ60RIP Überwachungskamera Sets. Auf diese Weise können Sie Ihre Außenanlagen und Ihr Eigentum an mehreren Stellen überwachen und die Bilder auf Ihrem Bildschirm oder in der ELRO Monitoring App ansehen. Damit machen Sie Ihr Sicherheitssystem noch kompletter. Die Kamera bietet eine 1080P HD Auflösung für scharfe Bilder, auf denen Sie alles gut erkennen können. Zuätzlich verfügt sie über 6 weiße LEDs für eine farbliche Nachtsicht von bis zu 12 Metern sowie einen PIR-Sensor zur Bewegungserkennung. Dank Schutzart IP65 kann die Überwachungskamera bedenkenlos überall im Außenbereich montiert werden und hält auch widrigen Wetterbedingungen stand. Die Installation der ELRO CC60RXX Videokamera ist sehr einfach. Sie suchen einen geeigneten Platz und befestigen die Kamera dort mit dem mitgelieferten Montagematerial und schließen sie dann mit dem Adapter an das Netzteil an. Über das Menü des Monitors oder Ihres Smartphones können Sie die Kamera sodann problemlos mit in Ihr bestehendes System einbinden. Auch zu finden unter: IP Kamera außen, HD Überwachungskamera, Handyüberwachung, Wohnungsüberwachung per Hancy, Videoüberwachung App, Überwachungskamera Smartphone, Überwachungstechnik, Sicherheitskamera, IP Videoüberwachung Set, kabellose Kamera, Sicherheitskamera, Hausüberwachung, Kameraüberwachungssysteme, Überwachungsanlage, Videoüberwachung privat, Videoüberwachungskamera, Überwachungssystem, Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | geeignet für: | ELRO Überwachungssystem CZ60RIP | innen / aussen Kamera: | Außenkamera | IR-Reichweite: | 12 Meter | Reichweite: | bis 150 m | Erfassungsbereich: | 70° | Kamera-Auflösung: | 1080 pixel HD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: IP, Kamera, Überwachungskamera, Videoüberwachung, Überwachungs, Kameraüberwachung, App, fürs, Handy, Smartphone, Tablet, iphone, android, Sicherheitskamera, mit, Bewegungsmelder, Überwachungssystem, hausüberwachung, Überwachungstechnik, privat, Videoüberwachungskamera, Überwachungsanlage, System, Videokamera, Video, zur, Kameraüberwachungssysteme, Kamerasystem, außen, Outdoor, außenbereich, draußen, Haus, Zuhause, Privatgrundstück, haustür, Home |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |