| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-CO7000 Herst.-Nr.: CO7000 EAN/GTIN: 8719699348677 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Outdoor IP Kamera 110°, Nachtsicht bis 10m, HD-Auflösung, Steuerung per App Diese IP Outdoor Kamera von ELRO eignet sich optimal zur Überwachung aller Außenbereiche, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Die Außenkamera liefert mit einer 1080P Full HD-Auflösung gestochen scharfe Bilder. So können Sie Gesichter zuverlässig erkennen und wichtige Details erfassen. Dank fortschrittlichen Infrarot-LEDs liefert die Kamera auch im Dunkeln bis zu einer Entfernung von 10 Metern perfekte Schwarz-Weiß-Bilder. Mit einer Schutzart von IP66 ist die Außenkamera beständig gegen Witterungseinflüsse und kann überall im Außenbereich platziert werden. Die Kamera zeichnet sich nicht nur durch einen Bewegungs- und Geräuschmelder aus, sondern verfügt auch über eine KI Human Motion Detection Technologie. Wird also eine Bewegung erkannt, prüft die KI-Software, ob es sich um die Bewegung einer Person oder um etwas anderes handelt. Sie haben die Möglichkeit, die Kamera nur bei Erkennung einer Person aufzeichnen zu lassen. Also nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Durch Einsetzen einer SD-Karte (max. 128 GB, NICHT im Lieferumfang enthalten) können Sie Aufnahmen lokal speichern. Zudem lassen sich Bilder in der Cloud auf sicheren ELRO-Servern speichern. Alle Bilder werden verschlüsselt an Ihr Smartphone gesendet. Dies bietet zusätzliche Sicherheit! Über die kostenlose ELRO Home Safe App können Sie nicht nur die Kamerabilder betrachten, sondern auch das Bild drehen oder einen Erfassungsbereich definieren. Mithilfe der App können Sie über den eingebauten Lautsprecher und das Mikrofon direkt mit der Person kommunizieren, die sich in der Nähe der Kamera befindet. Eine nützliche Funktion, um Besucher willkommen zu heißen oder unerwünschte Gäste zu vertreiben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | geeignet für: | Videoüberwachung | innen / aussen Kamera: | Außenkamera | IR LED: | ja | IR-Reichweite: | 10 Meter | Erfassungsbereich: | 110° horizontal | Kamera-Auflösung: | 1920 x 1080 Full HD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ip-kamera, netzwerkkamera elro, Ip, überwachungskameras, für, außen, outdoor, außenbereich, mit, live, übertragung, auf, handy, innen, indoor, zur, videoüberwachung, sicherheitskameras, überwachungssysteme, kaufen, sd, karte, privat, hausüberwachung, videoüberwachungssysteme, videoüberwachungskameras, mini, kleine, speicher, funkkameras, kabellose, drahtlose, nachtsichtkameras, pir, bewegungsmelder, zuhause, home |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |