| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-COCT160 Herst.-Nr.: COCT160 EAN/GTIN: 5410329705978 |
| |
|
| | |
| Schutzhülle Abdeckung Gartentisch bis 160cm, wetterfest Belüftung & Hakensystem Zuverlässiger Allwetterschutz für Ihre Gartenmöbel! Mit dieser UV-beständigen Schutzhülle der Velleman Serie PEREL ist Ihr Gartenmöbel Schutz gewährleistet. Mit einem Maß von 105 x 165 x 60 cm (LxBxH) eignet sich diese wasserabweisende Abdeckung mit einer Durchlässigkeit von 800 mm und dem patentierten Aerator-Lüftungssystem optimal für Gartentische bis max. 160 cm. Inklusive einem Zubehörteil, um den direkten Kontakt mit dem Tisch zu vermeiden, und das Hakensystem sorgt für eine bessere Befestigung. Die taupefarbene Abdeckplane schützt Ihre Outdoor Möbel somit nicht nur zuverlässig vor Sonneneinstrahlung, Schmutz oder Frost, sondern durch die verwendeten, hochwertigen Materialien auch vor Regen oder Schnee. Natürlich finden Sie in dem umfangreichen PEREL Sortiment auch noch weitere Größen und Formate für Ihre Outdoor Möbel, Sonnenschirme und Polster, so dass Sie für jedes Möbelstück die ideale Größe wählen können. Weitere Informationen: | | Farbe: | Braungrau | Material: | 160 g/m² 300D Polyester PU-Beschichtung | Größe: | (LxBxH) 105 x 165 x 60 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckhauben für gartenmöbel, Schutzhüllen, Schutzplanen, Abdeckung, Abdeckplanen, Abdeckhauben, Abdeckfolien, Hüllen, Planen, Gartenmöbel, Balkonmöbel, Lounge, Set, Loungemöbel, Garten, Sofa, Gartenbank, Gartensofa, Gartenliege, Sonnenliege, Rattanmöbel, Outdoor, Gartenstühle, Gartentisch, Wasserabweisende, winterfest, atmungsaktiv, Regenschutz, Allwetterschutz, Schutz, UV-Beständig, UV, beständig, Ösen, für, mit, Rechteckig, Perel, Velleman |
| | |
| |