| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-COPENHAGEN Herst.-Nr.: COPENHAGEN EAN/GTIN: 5024005706304 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außen Wandlaterne COPENHAGEN aus Edelstahl, Silber Höhe 24cm Die dänisch inspirierte Außenwandleuchte COPENHAGEN wird durch ihr modernes Design zum neuen Eyecatcher an Ihrer Hauswand. Gefertigt ist die hängende Außenlaterne aus Edelstahl 304 in silber, welches zusätzlich pulverbeschichtet wurde, um der Leuchte zusätzliche Haltbarkeit zu verleihen. Somit ist sie robust genug um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten, und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz in Küstengebieten. Der Lampenschirm besteht aus klarem Glas. Mit einer Schutzart von IP44 können Sie diese moderne Außenlaterne problemlos in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, zum Beispiel an Ihrer Hauswand oder im Eingangsbereich. *geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Edelstahl | Farbe: | Silber - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 23,6 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 26 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, Außenwandleuchten, Außenleuchten, Außenalampen, Außenwandlampen, Wandleuchten, Wandlampen, Outdoor, Außenwandbeleuchtung, downlight, hausbeleuchtung, beleuchten, hauswand, fassadenbeleuchtung, fassadenleuchten, fassadenlampen, terrassenbeleuchtung, Balkon, Garten, laternen, für, draußen, wetterfest, außenlaternen, Außenbereich, wandlaternen, edelstahl, glas, silber, modern, carport, beleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, gartenlampen, gartenleuchten, eingangsbereich, designerlampen, dänisches, design, metall, klein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |