| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-COPENHAGEN8-BK Herst.-Nr.: COPENHAGEN8-BK EAN/GTIN: 5024005293507 |
| |
|
| | |
| Außen Hängeleuchte COPENHAGEN aus Edelstahl, Schwarz Ø22cm Die dänisch inspirierte Außenhängeleuchte COPENHAGEN wird durch ihr modernes Design zum neuen Eyecatcher in Ihrem Außenbereich! Gefertigt ist die hängende Außenlaterne aus Edelstahl 304 in schwarz, welches zusätzlich pulverbeschichtet wurde, um der Leuchte zusätzliche Haltbarkeit zu verleihen. Somit ist sie robust genug um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten, und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz in Küstengebieten. Der Lampenschirm besteht aus klarem Glas. Zudem lässt sie sich in der Höhe von 38 bis 97cm einstellen. Mit einer Schutzart von IP44 können Sie diese moderne Außenlaterne problemlos in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, zum Beispiel an der Terrasse oder an dem Balkon! *geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Edelstahl | Farbe: | Schwarz - Transparent | Abmessungen: | Durchmesser: 22 cm | Höhenverstellbar: | Ja von 37 cm bis 97 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,23 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led außendeckenleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Laternen, für, draußen, wetterfest, Außenbeleuchtung, Außenlaternen, schwarz, edelstahl, glas, hausbeleuchtung, außen, hauseingang, haustür, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, design, mit, strom, balkon, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, pendelleuchten, outdoor, außenbereich, hängelampen, hängeleuchten, höhenverstellbar, außenhängeleuchten, außendeckenleuchten, deckenleuchte, moderne, dänisches, industrial, style |
| | |
| |