Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen Hängeleuchte COPENHAGEN aus Edelstahl, Silber Ø 22cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außen Hängeleuchte COPENHAGEN aus Edelstahl, Silber Ø 22cm
Außen Hängeleuchte COPENHAGEN aus Edelstahl, Silber Ø 22cm
Außen Hängeleuchte COPENHAGEN aus Edelstahl, Silber Ø 22cm
Außen Hängeleuchte COPENHAGEN aus Edelstahl, Silber Ø 22cm
Außen Hängeleuchte COPENHAGEN aus Edelstahl, Silber Ø 22cm
Außen Hängeleuchte COPENHAGEN aus Edelstahl, Silber Ø 22cm
Außen Hängeleuchte COPENHAGEN aus Edelstahl, Silber Ø 22cm
Außen Hängeleuchte COPENHAGEN aus Edelstahl, Silber Ø 22cm
Außen Hängeleuchte COPENHAGEN aus Edelstahl, Silber Ø 22cm
Artikel-Nr.:
     1609-COPENHAGEN8-SIL
Hersteller:
     Elstead Lighting
Herst.-Nr.:
     COPENHAGEN8-SIL
EAN/GTIN:
     5024005293408
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
außen-pendelleuchte ip44

Außen Hängeleuchte COPENHAGEN aus Edelstahl, Silber Ø 22cm

Die dänisch inspirierte Außenhängeleuchte COPENHAGEN wird durch ihr modernes Design zum neuen Eyecatcher in Ihrem Außenbereich!

Gefertigt ist die hängende Außenlaterne aus Edelstahl 304 in silber, welches zusätzlich pulverbeschichtet wurde, um der Leuchte zusätzliche Haltbarkeit zu verleihen. Somit ist sie robust genug um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten, und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz in Küstengebieten. Der Lampenschirm besteht aus klarem Glas. Zudem lässt sie sich in der Höhe von 38 bis 97cm einstellen.

Mit einer Schutzart von IP44 können Sie diese moderne Außenlaterne problemlos in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, zum Beispiel an der Terrasse oder an dem Balkon!

*geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Silber - Transparent
Abmessungen:
Durchmesser: 22 cm
Höhenverstellbar:
Ja von 37 cm bis 97 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,23 kg
Weitere Suchbegriffe: led außendeckenleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Laternen, für, draußen, wetterfest, Außenbeleuchtung, Außenlaternen, silber, edelstahl, glas, hausbeleuchtung, außen, hauseingang, haustür, gartenbeleuchtung, gartenlampen, gartenleuchten, beleuchten, ideen, design, mit, strom, balkon, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, pendelleuchten, outdoor, außenbereich, hängelampen, hängeleuchten, höhenverstellbar, außenhängeleuchten, außendeckenleuchten, deckenleuchte, moderne, dänisches, industrial, style
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 90,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,44*
€ 137,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,17*
€ 137,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,24*
€ 130,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,93*
€ 126,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,76*
€ 108,00
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elstead Lighting
PH8-M-OB
ab € 165,39*
Ähnlich
QUINTIESSE
QN-BLACKSMITH-P-OBK
ab € 199,85*
Ähnlich
KICHLER
KL-ASHLANDBAY8-S
ab € 206,81*
Ähnlich
Elstead Lighting
BL21B-BLACK
ab € 70,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.