| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-CSOLS01 Herst.-Nr.: CSOLS01 EAN/GTIN: 4260492258068 |
| |
|
| | |
| 2er Set Solarlaterne Gartenlampion LED weiß, Ø 25cm, Ein/Ausschalter, Wetterfest Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit dieser dekorativen LED Solarleuchte! Geliefert im praktischen 2er Set, können Sie diese Solar Gartenleuchte einfach überall in Ihrem Garten platzieren. Allein im Hellen sind die Solarlampen schon ein toller Blickfang. Der weiße Korpus passt sich seiner Umgebung harmonisch an und verzaubert mit einem weißen LED Licht. Und das alles ohne Strom! Die Solarlampen sind mit einem Ein/Aus Schalter und einer wiederaufladbaren NiMh-Batterie ausgestattet, die sich tagsüber bei Sonnenschein automatisch auflädt. Sie können die Gartenlampen in jedem gewünschten Außenbereich verwenden, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung. Hängen Sie den Lampion in Bäume und Büsche oder stellen Sie ihn auf den Tisch, kreieren Sie eine gemütliche Atmosphäre für Feiern, Grillparties oder ruhige Abende auf der Terrasse. Die Solarlampe hat einen Durchmesser von 25 cm. Auch zu finden unter: Gartendekoration, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 1 x AAA | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, CSOLS01, Solar-Tischleuchte, Solar-LED, Solar, Sonnenergie, Tischleuchte, tischlampe, Tischlampen, Tischleuchten, Solarlampen, Solarlaterne, Laterne, Hängeleuchte, Hängelampe, Gartenlaterne, Außenleuchte, Gartenleuchte, Außenstehleuchte, Aussenstehleuchte, Aussenleuchte, Outdorleuchte, Outdoorlampe, Campingleuchte, Campinglampe, Campinglicht, Solarlicht, Gartenlicht, Tischlicht, Tischbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Lampion, Fackel, Gartenfackel, Sonnenlicht, Energiesparleuchte, IP44, Wintergarten, Garteneinrichtung, Gartenmöbel, Gartenhaus, Terrassenbeleuchtung, Gartentisch, Campingmöbel, Camping, Wohnwagen, Zelt, Urlaub, Strandlicht, Perel, Velleman |
| | |
| |