Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Solar Außenwandleuchten wasserdicht mit Bewegungsmelder, Downlights


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Solar Außenwandleuchten wasserdicht mit Bewegungsmelder, Downlights
2er Set LED Solar Außenwandleuchten wasserdicht mit Bewegungsmelder, Downlights
2er Set LED Solar Außenwandleuchten wasserdicht mit Bewegungsmelder, Downlights
2er Set LED Solar Außenwandleuchten wasserdicht mit Bewegungsmelder, Downlights
2er Set LED Solar Außenwandleuchten wasserdicht mit Bewegungsmelder, Downlights
Artikel-Nr.:
     1609-CSOLS20
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     CSOLS20
EAN/GTIN:
     4260581497446
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

2er Set LED Solar Außenwandleuchten wasserdicht mit Bewegungsmelder, Downlights

Dieses 2er Set LED Solar Außenwandleuchten aus dem Hause Perel überzeugt durch seine Vielseitigkeit!

Das klare Design der Außenlampen ist zeitlos und gleichzeitig effektiv. Mit der Kombination aus neutraler Form und Farbe fügen sich die beiden Leuchten harmonisch in das Erscheinungsbild Ihres Hauses ein.

Durch die Lichtstreuung nach unten können Sie den gewünschten Außenbereich angenehm blendfrei ausleuchten und erhalten dabei einen schönen Lichteffekt

Die Solar Außenleuchten verfügen über ein wasserfestes Gehäuse aus ABS und PC sowie einen Ein/Aus-Schalter und sind mit einem eingebauten Solarmodul, welches tagsüber bei Sonnenschein die mitgelieferten Akkus auflädt, ausgestattet.

Sobald der integrierte Bewegungssensor bei Dunkelheit eine Bewegung im Radius von etwa 7 Metern erkennt, schaltet sich das LED Modul mit einer Leuchtkraft von 160 Lumen und 7200 K ein. Jede Wandleuchten erlischt automatisch, wenn innerhalb einer Zeitspanne von 15 Sekunden keine weitere Bewegung erfasst wird.

Dank IP-Schutzart IPX5 können Sie die Außenlampen überall im Außenbereich kabellos anbringen z.B. als Fassadenbeleuchtung, für Ihren Eingangsbereich oder auf der Terrasse und am Gartenhaus. Die Perel Solar-Leuchten sind an jeder Stelle eine tolle Lichtlösung.

Jede Wandleuchte ist ca. 12 cm breit, ca. 8 cm tief und hat eine Höhe von ca. 12 cm. Sie ist mit einem Schutz gegeben Überladen, Überentladen und Kurzschluss ausgerüstet. Die Aufladzeit des Akkus über die Solarzelle beträgt ca. 13 Stunden.

Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Solarleuchten, Gartenleuchten LED, Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Lichtstärke:
1 x 160 Lumen = 160 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (7200 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 7 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
15 Sekunden
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x Lithium
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 13 h –
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, bewegungsmelder schwarz, automatik schalter, led außen-wandleuchte, CSOLS20, Solarlampen, Solarleuchten Garten, Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, LED Außenleuchten, Außenleuchten, Außenleuchte, Außenlampen, Außenlampe, Gartenbeleuchtung, Fassadenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Gartenlampe, Gartenleuchte, Außenwandleuchten LED, Außenwandleuchte LED, Solar Gartenleuchten, Solar Gartenleuchte, Solar Außenleuchten, Solar Außenleuchte, Außenleuchten LED, Außenleuchte LED, Velleman, Perel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,67*
€ 72,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,61*
€ 69,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,70*
€ 66,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,78*
€ 65,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,48*
€ 61,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,27*
€ 52,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.