| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-CZ60RIPS-4 Herst.-Nr.: CZ60RIPS-4 EAN/GTIN: 8719699348264 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Komplettes Überwachungs-Set 4 Kameras Full HD Monitor App Bewegungsmelder Drahtlosen Full HD Überwachungskamera-Set mit 4 Kameras Das ELRO Überwachungskamera Set besteht aus vier 1080P Full HD Überwachungskameras mit Color Night Vision und einem 9-Zoll-Monitor. Die Videokamera hat einen Erfassungswinkel von 70° und bietet eine 1080P HD Auflösung für scharfe Bilder. Dank Schutzart IP65 kann die Sicherheitskamera problemlos überall im Außenbereich montiert werden und hält auch widrigen Wetterbedingungen stand. Bei Dunkelheit können Sie über Infrarot LEDs bis zu einer Entfernung von 12m sehen, was vor sich geht (in Color). Die Kamera verfügt über einen PIR-Bewegungsmelder. Sie haben die Möglichkeit, die Kamera kontinuierlich aufnehmen zu lassen oder nur bei Erkennung einer Bewegung. Der 9" Bildschirm besitzt 2 Antennen für eine extra stabile Drahtlosverbindung zur Kamera (max. Entfernung zwischen Kamera und Bildschirm 100 Meter). Wenn Sie eine SD-Karte in den entsprechenden Steckplatz legen, können Sie Aufnahmen speichern. Die SD-Karte mit max. 128 GB ist NICHT enthalten. Der Bildschirm verfügt über eine Internetverbindung, die Kamerabilder auf Ihr Smartphone oder Tablet überträgt. Sie können Sie mit der ELRO Monitoring App anzeigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | geeignet für: | Videoüberwachung | innen / aussen Kamera: | Außenkamera | IR LED: | ja | IR-Reichweite: | max. 15m | Netzteil: | ja | Reichweite: | bis 100 m | Erfassungsbereich: | 110° | Kamera-Auflösung: | 1080 Pixel Full HD | Maße Monitor: | 7 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, elro bewegungsmelder, Ip, überwachungskameras, für, außen, outdoor, außenbereich, innen, indoor, zur, videoüberwachung, sicherheitskameras, set, mit, aufzeichnung, überwachungssysteme, kaufen, privat, hausüberwachung, videoüberwachungssysteme, videoüberwachungskameras, mini, live, übertragung, auf, handy, kleine, speicher, app, funkkameras, monitor, bildschirm, kabellose, drahtlose, nachtsichtkamera, pir, bewegungsmelder, sd, karte, mikrofon, zuhause, home |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |