| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DB3000-P1C2B Herst.-Nr.: DB3000-P1C2B EAN/GTIN: 8719699347595 |
| |
|
| | |
| Funk Türklingel-Set 2 batteriebetriebene Empfänger, optisches Signal, Schwarz Flexibel einsetzbares Funkklingel-Set mit 2 batteriebetriebenen Empfängern Das Set besteht aus einem robusten, wasserdichten Klingeltaster (Schutzart IP65) und zwei Inneneinheiten. Alle Teile sind aus schwarzem Kunststoff gefertigt und Batteriebetrieben. Die Batterie für den Klingelknopf (12V 23A) und die Batterien für die Türklingeln (6x 1,5V AAA) sind im Lieferumfang enthalten. Die Funkreichweite beträgt bis zu 300 Meter, wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können. Das System arbeitet mit einem 100 % störungsfreien Digitalsignal, sodass das Türklingel-Set auch in gut schallgedämmten Häusern einwandfrei funktioniert. Sie können Ihren Klingelton aus 64 Melodien auswählen und die Lautstärke stufenweise bis zu 110dB regulieren. Stummschaltung ist möglich. Sie merken auch dann, dass es an der Tür geklingelt hat, weil eine LED am Türgong aufleuchtet. Die Anlage ist damit auch für schwerhörige Menschen geeignet. Der wetterfeste Klingelknopf (IP ) wird mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial (doppelseitiges Klebeband oder Schrauben) angebracht. Wegen seiner geringen Breite von 4cm passt er an jeden Türrahmen. Die Türklingeln können überall im Haushalt platziert werden. Die Installation von Türklingeln und Klingelknopf ist denkbar einfach und in wenigen Minuten erledigt. Weitere Informationen: | | Lautstärke: | regelbar bis 110 dB | Reichweite: | max. 300 m Freifeld | Melodien: | 64 | Lautstärkeregler: | ja | Schutzart: | IP 65 | Material: | Kunststoff Schwarz | Batterien: | Batterien für Klingeltaster (12V 23A) und Türklingeln (6x 1,5V AAA) enthalten. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, elro funkgong, funk gong, Funkklingeln, Funktürklingeln, Haustürklingeln, Funkglocken, Hausklingeln, Türgongs, Klingelanlagen, Haustürglocken, Wohnungsklingeln, Türklingelanlagen, Klingeltaster, Klingelknopf, Klingelplatte, außen, innen, schwarz, set, Batteriebetriebene, wetterfester, wasserdichter, kabellose, drahtlose, ohne, Strom, für, optisches, schwerhörige |
| | |
| |