Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Funksteckdose
>
Artikel
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger Batterie & Steckdose, optisches Signal, Schwarz
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-DB3000PB-P1C2B
Hersteller:
ELRO
Herst.-Nr.:
DB3000PB-P1C2B
EAN/GTIN:
8719699342736
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger Batterie & Steckdose, optisches Signal, Schwarz
Flexibel einsetzbares Funkklingel-Set mit zwei Türklingeln
Das Set besteht aus einem robusten, wasserdichten Klingeltaster (Schutzart IP65), einer batteriebetriebenen und einer Plug-in-Inneneinheit zum Einstecken in eine Steckdose. Klingeltaster und Inneneinheiten sind aus schwarzem Kunststoff gefertigt. Der Klingelknopf wird mit Batterien betrieben, die Batterie (12V 23A) ist im Lieferumfang enthalten. Drei 1,5V AAA Batterien für die mobile Inneneinheit werden ebenfalls mitgeliefert.
Die Funkreichweite beträgt bis zu 300 Meter, wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können. Das System arbeitet mit einem 100 % störungsfreien Digitalsignal, sodass das Türklingel-Set auch in gut schallgedämmten Häusern einwandfrei funktioniert.
Sie können Ihren Klingelton aus 52 Melodien auswählen und die Lautstärke stufenweise bis zu 110dB regulieren. Stummschaltung ist möglich. Sie merken auch dann, dass es an der Tür geklingelt hat, weil eine LED am Türgong aufleuchtet. Die Anlage ist damit auch für schwerhörige Menschen geeignet.
Der Klingelknopf wird mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial (doppelseitiges Klebeband oder Schrauben) angebracht. Wegen seiner geringen Breite von 4cm passt er an jeden Türrahmen. Die Steckdosen-Türklingel kann an jeder Steckdose im Haushalt platziert werden. Die Installation von Türklingeln und Klingelknopf ist denkbar einfach und in wenigen Minuten erledigt.
Weitere Informationen:
Lautstärke:
regelbar bis 110 dB
Reichweite:
max. 300 m Freifeld
Melodien:
52
Lautstärkeregler:
ja
Schutzart:
IP 65
Material:
Kunststoff Schwarz
Batterien:
1 Batterie für Klingeltaster (12V 23A) und Batterien für die mobile Türklingel (3x 1,5V AAA) enthalten
... >
Heimautomation
>
Türklingeln
>
Funktürklingeln
Weitere Suchbegriffe:
Stecksignal
,
Funk-Gong
,
Funk-Türgong
,
Funk-Türklingel
,
Funkgong
,
Funktürklingel
,
Funksteckdose
,
Elektronischer Türgong
,
Türgong
,
elro funkgong
,
funk gong
,
farbreiter sortiert
,
Funkklingeln
,
Funktürklingeln
,
Haustürklingeln
,
Funkglocken
,
Hausklingeln
,
Türgongs
,
Klingelanlagen
,
Haustürglocken
,
Wohnungsklingeln
,
Türklingelanlagen
,
Klingeltaster
,
Klingelknopf
,
Klingelplatte
,
mit
,
batteriebetriebener
,
wetterfester
,
wasserdichter
,
kabellose
,
drahtlose
,
für
,
steckdose
,
schwerhörige
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,41*
€ 31,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,99*
€ 28,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,18*
€ 27,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Byron DBY-22316 B316 Funk-Türklingelset
Byron
DBY-22316
ab € 25,02*
Ähnlich
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron
DBY-22324
ab € 25,14*
Ähnlich
Funk Türklingel-Set 2 batteriebetriebene Empfänger, optisches Signal, Weiß
ELRO
DB3000-P1C2W
ab € 18,54*
Ähnlich
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz
ELRO
DB3000PL-P1C2B
ab € 19,27*
Ähnlich
Funk Türklingel-Set, 2 Plug-in-Empfänger, optisches Signal für Schwerhörige
ELRO
DB2000PL-P1C2B
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen