| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DIC-215S35 Herst.-Nr.: DIC-215S35 EAN/GTIN: 4260768177734 |
| |
|
| | |
| Funk Gegensprechanlage 3 Familienhaus mit Türöffner Mit dieser einfach zu installierenden 3 Familienhaus Türsprechanlage wissen Sie immer, wer vor Ihrer Haustür steht. Die benutzerfreundliche Funk Türsprechanlage ermöglicht Ihnen dank eingebauter Mikrofone und Lautsprecher eine komfortable 2 Wege Kommunikation mit Ihren Besuchern. Die drei weißen Inneneinheiten der Gegensprechanlage hat eine Breite von jeweils 5,1 x 5,1 cm und eine Höhe von 11,3 cm. Sie werden über die mitgelieferten Netzteile mit Stecker versorgt, so dass Sie sie überall im Innenbereich in der Nähe einer Steckdose flexibel platzieren können. Mit den Knöpfen an der Rückseite können Sie Ihren Klingelton einstellen (15 Melodien zur Auswahl) und die Lautstärke in 5 Stufen bis zu 80dB regulieren. Über die beiden Drucktasten an der Oberseite der Türklingel können Sie mit Ihren Besuchern sprechen und ihnen die Tür öffnen. Die Türöffnerfunktion ist potentialfrei, d.h. zum Anschluss des mitgelieferten Türöffners wird eine zusätzliche Stromquelle benötigt. Die witterungsbeständige, graue Aufputz Außeneinheit mit Schutzart IP44 hat eine Breite von 8,8 cm, eine Höhe von 16,5 cm und ist mit drei beleuchteten Klingeltasten mit integrierten Namensschildern ausgestattet. Die Stromversorgung erfolgt entweder mit 6x AA Batterien (NICHT enthalten!) oder auch über eine vorhandene 2 Draht Türklingelverdrahtung. Die Funkreichweite zu den Innenstationen beträgt bis zu 125 m (freies Feld), wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können. Weitere Informationen: | | Art: | Gegensprechanlage | Geeignet für: | Türfreisprechanlage 3 Familienhaus | Kommunikation: | 2 Wege Wechselsprechanlage | Orientierung: | Klingelplatten und Namensschilder sind beleuchtet | Reichweite Innen zu Außeneinheit: | 125 Meter | Türöffner: | Mit Türöffnerfunktion (potentialfrei) & elektrischem Türöffner | Melodien: | 15 | Klingeltonlautstärke: | Lautstärke regulierbar | Inneneinheit: | Material: Kunststoff, Farbe: Weiß | Maße Inneneinheit: | Höhe: 11,3 cm, Breite: 5,1 cm, Tiefe: 5,1 cm | Außeneinheit: | Art: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: Grau | Maße Außeneinheit: | Höhe: 16,5 cm Breite: 8,8 cm | Schutzart: | IP: 44 | Funk Frequenz: | 868 Mhz Hz | Lieferumfang: | 3x Inneneinheit, 1x Außeneinheit, elektrischer Türöffner, Adapter, Montageplatte, Schrauben und Dübel, Betriebsanleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage-n, Gegensprechanlage-n, Klingelanlage-n, Tür-freisprechanlage, Wechselsprechanlage-n, Haus-sprechanlagen, Türsprechstelle-n, Türanlagen, Haustür-klingel, Funk-klingel, mit, 2, 3, Draht, wetterfest, elektrisch-er, außen, Familienhaus |
| | |
| |