Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Einkochautomat Einkochtopf mit Ablasshahn, 27 Liter, 2000W, Digital-Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Einkochautomat Einkochtopf mit Ablasshahn, 27 Liter, 2000W, Digital-Timer
Profi Einkochautomat Einkochtopf mit Ablasshahn, 27 Liter, 2000W, Digital-Timer
Profi-Einkochautomat mit LCD-Display
Profi-Einkochautomat mit LCD-Display
Profi-Einkochautomat mit LCD-Display
Profi-Einkochautomat mit LCD-Display
Artikel-Nr.:
     1609-DO42325PC
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO42325PC
EAN/GTIN:
     5411397013941
Suchbegriffe:
Einkoch-Apparat
Einkochapparat
Einkochautomat
Einkocher

Profi Einkochautomat Einkochtopf mit Ablasshahn, 27 Liter, 2000W, Digital-Timer

Mit dem Prof-Einkochautomat in Edelstahl-Design von Domo erhalten Sie beim Einkochen sowie beim erhitzen von Speisen und Getränken ein perfektes Ergebnis.

Aufgrund der perfekten Verarbeitung und Qualität ist dieser Einkochtopf mit Auslaufhahn für Gastronomie, Vereine aber auch für Privathaushalte bestens geeignet.

Mit dem beleuchteten Digital-Display haben Sie den Einkoch- oder Erhitzungsvorgang immer im Blick und können die Temperatur aufs Grad genau einstellen.

Der Timer, welcher sich bis 120 Minuten einstellen lässt, startet automatisch, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist der Kochvorgang beendet, erfolgt ein akustisches Signal.

Der Glühweintopf hat eine Leistung von 2000 Watt und ein Volumen von 27 Litern.
Mit dem Ablasshahn, welcher auch von Innen verschlossen werden kann, können auch Getränke einfach entnommen werden.
Dank Überhitzungs- und Trockenkochschutz können Sie den Einkochtopf auch einmal unbeaufsichtigt einschalten.

Im Flachboden ist die thermische Spirale "versteckt" und unter dem Topf befindet sich ein Stauraum für das Netzkabel.
Der Einkocher hat einen Innendurchmesser von 35 cm und eine innere Höhe von 29 cm.

* Einkochautomat / Glühweintopf
* Volumen: 27 Liter
* Digital- Display
* Timer bis 120 Minuten
* Überhitzungs- und Trockengeschutz
* Kabelfach im Boden

Auch zu finden unter: Glühweinkessel, Einkocher, Einwecktopf, Einkochtopf mit Hahn, Einkochkessel, Einkochtopf mit Auslaufhahn, Einkochtopf elektrisch
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber / Schwarz
Abmessung:
Durchmesser: 35 cm, Höhe: 29 cm
Gewicht:
5 kg
Leistung:
2000 Watt
Spannung:
230 Volt
Inhalt:
27 Liter
Thermostat:
Drehregler zur Temperatureinstellung
Ablaufhahn:
ja
Abschaltautomatik (Überhitzungsschutz):
ja
geeignet für:
Einkochen, Glühwein,
Besondere Merkmale:
Digital-Timer, Kabelfach im Boden
Weitere Suchbegriffe: Glühweinkocher, Glühweintopf, Kochautomat, einkochapparat, DO42325PC, Domo, Einwecktopf, Einkochtopf, Einkochen, Einkochkessel, Einkochtopf elektrisch, Einkochtopf mit Hahn, Einkochtopf mit Auslaufhahn, Einkochautomaten, Glühweinkessel, elektrischer Einkochtopf, Elektro Einkocher, Einkochtöpfe, Elektrischer Einkochtopf, Elektrische-Einkochtöpfe, Einmachtopf, Einmachen, Einmachgläser, Gulaschtopf, Gulaschkanone, Heißgetränkeautomat, einwecken, Glühweinvollautomat, Einkochvollautomat, Multitopf, Universalkocher, Gastronomiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 171,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.