|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-DO474K-T Herst.-Nr.: DO474K-T EAN/GTIN: 5411397014030 |
| |
|
|  |  |
 | Edelstahl Thermoskanne 10 Tassen für Kaffeemaschine DO474K Klassische Edelstahl Thermoskanne mit Schraubverschluss. Geeignet als Isolierkanne & Ersatzkanne für Domo Kaffeemaschine DO474K. Fassungsvermögen 1,2 Liter (10 Tassen). Griff, Ausgießtechnik & Deckel aus schwarzem Kunststoff. Ob bei einer größeren Kaffeetafel oder einer wichtige Besprechung: Es ist immer gut, eine 2. Kaffeekanne / Thermoskanne zur Hand zu haben, in der der Kaffee lange heiß und frisch bleibt. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Silber | Material: | Edelstahl | Inhalt: | 1,2 Liter | Anzahl Tassen: | 10 Stück | Kannentyp: | Thermoskanne |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Filtermaschinen, elektrische, einfache, moderne, Design, Edelstahl, switch, on, mit, aus, 10, Tassen, 1, 2, Liter, Thermoskanne, Isolierkanne, Kaffeekanne |
|  |  |
| |