Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allesschneider klappbar, Messer Ø17cm - Schnittstärke 0-15mm - 120 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allesschneider klappbar, Messer Ø17cm - Schnittstärke 0-15mm - 120 Watt
Allesschneider klappbar, Messer Ø17cm - Schnittstärke 0-15mm - 120 Watt
Allesschneider klappbar, Messer Ø17cm - Schnittstärke 0-15mm - 120 Watt
Allesschneider klappbar, Messer Ø17cm - Schnittstärke 0-15mm - 120 Watt
Allesschneider klappbar, Messer Ø17cm - Schnittstärke 0-15mm - 120 Watt
Allesschneider klappbar, Messer Ø17cm - Schnittstärke 0-15mm - 120 Watt
Allesschneider klappbar, Messer Ø17cm - Schnittstärke 0-15mm - 120 Watt
Allesschneider klappbar, Messer Ø17cm - Schnittstärke 0-15mm - 120 Watt
Allesschneider klappbar, Messer Ø17cm - Schnittstärke 0-15mm - 120 Watt
Allesschneider klappbar, Messer Ø17cm - Schnittstärke 0-15mm - 120 Watt
Allesschneider klappbar, Messer Ø17cm - Schnittstärke 0-15mm - 120 Watt
Allesschneider klappbar, Messer Ø17cm - Schnittstärke 0-15mm - 120 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-DO523S
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO523S
EAN/GTIN:
     5411397148186
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine

Allesschneider klappbar, Messer Ø17cm - Schnittstärke 0-15mm - 120 Watt

Wenn verschiedenste Lebensmittel in Scheiben geschnitten werden sollen, ist der Allesschneider von DOMO unentbehrlich!

Mit den Abmessungen 33,2 x 20,2 x 25,5 cm findet er auf jeder Arbeitsplatte in der Küche seinen Platz, und wird er gerade nicht benötigt, lässt er sich ganz einfach zusammenklappen und platzsparend im Küchenschrank unterbringen. Durch die integrierte Kabelaufbewahrung wird dafür das Kabel perfekt verstaut.

Mit dem einfach entnehmbaren Edelstahl-Wellenschliffmesser mit ca. 17 Zentimeter Durchmesser liefert der Multischneider gleichmäßige Scheiben. Mit einem geräuscharmen DC Motor und einer Leistung von 120 Watt schneiden Sie problemlos die unterschiedlichsten Lebensmittel. Ob hauchfein bei Salami, Schinken und Co. oder dicker für knusperfrisches Brot oder köstlichen Braten, die Schnittbreite kann stufenlos von 0 bis 15 Millimeter eingestellt werden.

In Sachen Sicherheit lässt der Lebensmittelschneider keine Wünsche offen. Der abnehmbare Restehalter mit Fingerschutz sorgt für das problemlose Schneiden ohne Reststücke – ohne Gefahr für die Fingerkuppen! Per Sicherheitsschalter ist die Kindersicherung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
ABS Kunststoff
Leistung:
120 Watt
Leistungsstufen:
1
Spannung:
230Volt
Kapazität:
0 bis 15 mm stufenlos einstellbar
geeignet für:
Brot, Fleisch, Wurst, Käse
Abschaltung:
Sicherheitsschalter
Spülmaschinenfest:
Zubehör ja
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, allesschneider, Multischneider, Brotschneider, Wurstschneider, Brotschneidemaschinen, Wurstschneidemaschinen, Aufschnittschneider, Schinkenschneidemaschine, Haushaltsmaschinen, Küchenhelfer, Lebensmittelschneider, Küche, Profi, Elektrischer, Elektro, klappbar, klappbarer, Domo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 37,24*
€ 46,12*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 49,11*
€ 61,21*
€ 4,00*
ab € 48,18*
€ 61,21*
€ 3,50*
ab € 55,34*
€ 68,34*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 83,79*
€ 101,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO1950S
ab € 111,69*
Ähnlich
DOMO
DO521S
ab € 67,46*
Ähnlich
DOMO
DO522S
ab € 94,46*
Ähnlich
DOMO
MS171
ab € 42,92*
Ähnlich
Tristar
EM-2098
ab € 35,70*
Ähnlich
Tristar
EM-2099
ab € 74,33*
Ähnlich
Tristar
EM-2107
ab € 19,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.