Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine für 8 Tassen - mit Thermoskanne & Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeemaschine für 8 Tassen - mit Thermoskanne & Timer
Kaffeemaschine für 8 Tassen - mit Thermoskanne & Timer
Kaffeemaschine für 8 Tassen - mit Thermoskanne & Timer
Kaffeemaschine für 8 Tassen - mit Thermoskanne & Timer
Kaffeemaschine für 8 Tassen - mit Thermoskanne & Timer
Kaffeemaschine für 8 Tassen - mit Thermoskanne & Timer
Kaffeemaschine für 8 Tassen - mit Thermoskanne & Timer
Kaffeemaschine für 8 Tassen - mit Thermoskanne & Timer
Kaffeemaschine für 8 Tassen - mit Thermoskanne & Timer
Artikel-Nr.:
     1609-DO709K
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO709K
EAN/GTIN:
     5411397126986
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Kaffeemaschine für 8 Tassen - mit Thermoskanne & Timer

Mit dieser modernen Kaffeemaschine im Edelstahl Design kommen Sie jederzeit in den Genuss einer frischen Tasse Kaffee.

In der 1 Liter Edelstahlkanne können Sie bis zu 8 Tassen gleichzeitig zubereiten. Dank der Isolierung bleibt der Kaffee in der Thermoskanne für mehrere Stunden frisch und warm.

Die Kaffeemaschine mit einem Anti-Tropf-System ausgestattet, welches beim Herausnehmen der Kanne verhindert, dass eventuell noch im Filter befindlicher Kaffee auf die Warmhalteplatte tropft. Die automatische Abschaltfunktion (40 Minuten) sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Mit dem digitalen 24-Stunden-Timer können Sie die Kaffeemaschine zu jeder beliebigen Zeit starten. Geben Sie die gewünschte Menge fertiges oder frisch gemahlenes Kaffeepulver in den Filter und füllen Sie den Behälter mit ausreichend Wasser. Frischer Kaffee am Morgen, am Mittag oder am Abend - alles kein Problem mit der programmierbaren Domo Kaffeemaschine.

Die Kaffeemaschine ist aus schwarzem Kunststoff mit modernen Edelstahl Akzenten gefertigt. Sie verfügt über ein benutzerfreundliches Bedienpanel mit LCD Display, der Ein-/Ausschalter des Geräts ist mit einer Kontrollleuchte versehen. Anti-Rutsch-Füße sorgen für einen sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Silber
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Inhalt:
1 Liter
Kaffeeart:
Filterkaffee
Filter:
Papierfilter
Anzahl Tassen:
8 Stück
Zeitschaltuhr (Timer):
Ja
Kannentyp:
Thermoskanne
Display:
LCD Display
Betriebskontroll-Leuchte:
Ja
Leistung:
1000 Watt
Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Großkaffeeautomat, Kaffeautomat, Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, großkaffeeautomat, Filterkaffeemaschinen, Filterkaffeemaschienen, Kaffeefiltermaschinen, Filterkaffee, Filtermaschinen, elektrische, einfache, moderne, Design, Edelstahl, schwarz, switch, on, mit, aus, fürs, Abschaltautomatik, Timer, Zeitschaltuhr, 8, Tassen, 1, Liter, Büro, zuhause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMO
DO709K-T
€ 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.