Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölradiator mit Rollen 9 Rippen, 3 Stufen 2000 Watt, 64x42cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölradiator mit Rollen 9 Rippen, 3 Stufen 2000 Watt, 64x42cm
Ölradiator mit Rollen 9 Rippen, 3 Stufen 2000 Watt, 64x42cm
Ölradiator mit Rollen 9 Rippen, 3 Stufen 2000 Watt, 64x42cm
Ölradiator mit Rollen 9 Rippen, 3 Stufen 2000 Watt, 64x42cm
Ölradiator mit Rollen 9 Rippen, 3 Stufen 2000 Watt, 64x42cm
Ölradiator mit Rollen 9 Rippen, 3 Stufen 2000 Watt, 64x42cm
Ölradiator mit Rollen 9 Rippen, 3 Stufen 2000 Watt, 64x42cm
Ölradiator mit Rollen 9 Rippen, 3 Stufen 2000 Watt, 64x42cm
Ölradiator mit Rollen 9 Rippen, 3 Stufen 2000 Watt, 64x42cm
Ölradiator mit Rollen 9 Rippen, 3 Stufen 2000 Watt, 64x42cm
Ölradiator mit Rollen 9 Rippen, 3 Stufen 2000 Watt, 64x42cm
Ölradiator mit Rollen 9 Rippen, 3 Stufen 2000 Watt, 64x42cm
Artikel-Nr.:
     1609-DO7327R
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO7327R
EAN/GTIN:
     5411397142481
Suchbegriffe:
Ölradiator
ölradiator 2000w 9 rippen
ölradiator
ölradiator 9 rippen

Ölradiator mit Rollen 9 Rippen, 3 Stufen 2000 Watt, 64x42cm

Bereiten Sie sich auf die kalten Wintertage vor!

Diese Domo Elektroheizung ist dank ihrer kompakten Abmessungen mit 64cm Höhe x 42,5cm Breite x 28cm Tiefe sowie der vier Lenkrollen praktisch überall einsetzbar und somit ideal für die Wohnung. Der Öl gefüllte Heizkörper hat neun Rippen und eine maximale Leistung von 2000 Watt. Der Betrieb der Raumheizung ist durch die beiden Regler vorne am Gerät denkbar einfach.

Der Vorteil eines Ölradiators besteht darin, dass das Öl im Inneren lange Zeit warm bleibt und Sie daher auch besonders lange die Wärme genießen können. Da das Öl im Elektro Radiator nicht gewechselt zu werden braucht, können Sie ihn jederzeit benutzen. Dank der gefalzten Rippen ist das Risiko von Undichtigkeiten minimal.

Die Ölheizung verfügt über 3 verschiedene Temperatureinstellungen, so dass Sie mit Hilfe des einstellbaren Thermostats immer die perfekte Temperatur einstellen können. Die erste Heizstufe hat eine Leistung von 800 Watt, so dass Sie Ihren Raum mit weniger Energieeinsatz beheizen können. Bei der zweiten Wärmeeinstellung werden 1200 Watt eingesetzt, wodurch ein Gleichgewicht zwischen Energieverbrauch und Temperatur gefunden wird. Die letzte Stufe verbraucht 2000 Watt und sorgt dafür, dass Sie nicht lange warten müssen, bis Ihr Zimmer warm ist. Ideal für den Einsatz im Schlaf-, Wohn- oder Arbeitszimmer.

Dank Überhitzungsschutz schaltet sich die elektrische Heizung automatisch aus, wenn sie zu heiß wird. Ein Anti-Kipp-Schutz sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem sich die Radiator Heizung ebenfalls automatisch abschaltet, falls sie versehentlich umkippt.

Die elektrische Ölheizung ist dank ihrer flexiblen Rollen und integriertem Griff leicht zu bewegen, und hat zudem eine praktische Kabelaufbewahrung. Darüber hinaus ist sie sehr kompakt, so dass sie in jeden Raum passt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 64 cm -Breite: 42,5 cm -Tiefe: 28 cm
Einsatzbereich:
Nur für Innenräume
Besonderheit:
9 Rippen - Einfach zu bewegen dank den 4 Lenkrollen
Leistung:
2000 Watt
Überhitzungschutz:
Mit Überhitzungsschutz
Heizstufen:
3 - 800/1200/2000 Watt
Thermostat:
Mit regelbarem Thermostat
Sicherheitsstufe:
Anti-Kipp-Schutz
Weitere Suchbegriffe: Radiator, Oelradiator, Öl, Oel, Rippenheizkörper, Heizofen, Heizungen, Elektroheizungen, Elektroheizkörper, Raumheizungen, Zusatzheizung, Beistellheizungen, Standheizungen, Heizkörper, Badheizkörper, Elektro, Elektrischer, Strom, Rollen, fürs, mit, mobiler, auf, kleiner, moderne, Thermostat, Camping, Wohnwagen, Wohnmobile, Garage, Badezimmer, Werkstatt, Hobbykeller, Gartenhütten, Schwarz, Domo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
KA-5183
ab € 76,38*
Ähnlich
Perel
TC78007
ab € 28,73*
Ähnlich
Perel
TC78011N
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.