Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Duftzerstäuber für Aromatherapie mit LED Farbwechsler, 200ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ultraschall Duftzerstäuber für Aromatherapie mit LED Farbwechsler, 200ml
Ultraschall Duftzerstäuber für Aromatherapie mit LED Farbwechsler, 200ml
Ultraschall Duftzerstäuber für Aromatherapie mit LED Farbwechsler, 200ml
Ultraschall Duftzerstäuber für Aromatherapie mit LED Farbwechsler, 200ml
Ultraschall Duftzerstäuber für Aromatherapie mit LED Farbwechsler, 200ml
Ultraschall Duftzerstäuber für Aromatherapie mit LED Farbwechsler, 200ml
Ultraschall Duftzerstäuber für Aromatherapie mit LED Farbwechsler, 200ml
Ultraschall Duftzerstäuber für Aromatherapie mit LED Farbwechsler, 200ml
Artikel-Nr.:
     1609-DO9215AV
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9215AV
EAN/GTIN:
     5411397124692
Suchbegriffe:
Duftdiffuser
Duftöl-Diffusor
Duftöl-Zerstäuber
Luftbefeuchter

Ultraschall Duftzerstäuber für Aromatherapie mit LED Farbwechsler, 200ml

Dufttherapie oder auch Aromatherapie kann helfen körperliche und geistige Beschwerden zu verbessern und ist unterstützend bei Verspannungen, Stress, Erkältungen und Atemwegsbeschwerden.

Aber auch zur Luftverbesserung und Luftreinigung ist ein Duftzerstäuber ideal. Ätherische Öle (nicht im Lieferumfang enthalten) werden freigesetzt und durch die Atemwege und den Körper aufgenommen. Fördern Sie auf sanfte Weise Ihr Wohlbefinden, genießen Sie einen frischen Duft und ein angenehmes Raumklima.

Mit dem Aroma Diffusor von Domo haben Sie hier einen praktischen und eleganten Helfer zur Hand. Mit dem LED Farbwechser können Sie zwischen 4 Farben blau grün rot und gelb wählen, oder auf abwechselnd einstellen. Das moderne Design des Verneblers, die Basis in Holzlook mit Keramicover und die runde Form passen sich fast jedem Einrichtungsstil an.

Mit den 3 verschiedenen Funktionen können Sie wählen zwischen: Aus -Beleuchtung und Zerstäubungsintensität, bei leerem Tank schaltet der Zerstäuber automatisch ab. Nur ein paar Tropfen eines ätherischen Öls zum Wasser geben, diese kleine Menge ist ausreichend um eine angenehme Geruchsentwicklung zu erhalten.

Ob Sie den Zerstäuber in Ihrem Wohnraum, im Schlafzimmer, im Badezimmer, im Büro, dem Konferenzraum, dem Empfangsraum, oder auch im Hotelzimmer einsetzen, ein Duftzerstäuber eignet sich auch sehr gut als Geschenk für jeden Anlass.

Auch zu finden unter: Duftzerstäuber, Luftbefeuchter, Duftlampe, Raumduft, Duftlampe elektrisch, Lufterfrischer, Zerstäuber, Aroma Therapie, Aromatherapie, Raumdüfte
Weitere Informationen:
Inhalt:
Wasserbehälter ca. 200ml Fassungsvermögen
Spannung:
24 Volt Netzteil
Maße:
Höhe 15,5 cm - Ø 12 cm
Weitere Suchbegriffe: Raumluftbefeuchter, Schallwellentherapie-Gerät, Schallwellentherapiegerät, Medikament Ultraschallvernebler, Medikamenten Ultraschallvernebler, Ultraschall-Vernebler, Ultraschallvernebler, schallwellentherapie gerät, Aroma Diffusor, Duftzerstäuber, Aromatherapie, Dufttherapie, Luftverbesserung, Luftreinigung, Zerstäuber, Aroma-Therapie, Duft-Therapie, ätherisches Öl, ätherische Öle, flüchtiges Öl, flüchtige Öle, Ultraschall, Vernebler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,13*
€ 47,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,46*
€ 45,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,30*
€ 43,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,23*
€ 41,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,51*
€ 41,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9213AV
ab € 35,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.