Malerkrepp, selbstklebend, rückstandslos entfernbar, 19 mm x 50 m
Das selbstklebende Malerkrepp ist eine perfekte Lösung für Heimwerker und Profis, um Leisten, Schalter, Fenster, Türpfosten und andere Bereiche vor Farbspritzern zu schützen und präzise Farbkanten zu schaffen. Mit einer Länge von 50 m und einer Breite von 19 mm ist dieses einseitig klebende Abdeckband äußerst vielseitig und nützlich.
Eigenschaften und Vorteile:
Einfache Anwendung: Das Malerband haftet schnell und zuverlässig auf glatten und rauen Untergründen, was die Vorbereitung für das Streichen oder Lackieren erleichtert.
Rückstandslose Entfernung: Das Kreppband lässt sich problemlos und rückstandsfrei ablösen, ohne Spuren oder Klebereste zu hinterlassen.
Leicht abreißbar: Das Abklebeband kann mühelos von Hand abgerissen werden, was die Handhabung und Anwendung sehr bequem macht.
Starke Klebkraft: Die hohe Klebkraft gewährleistet präzise und saubere Farbkanten ohne Unterlaufen der Farbe.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Dieses Malerkrepp eignet sich perfekt für das zeitweise Abkleben von Wänden, Kunststoff- oder Metallflächen, Decken und anderen Oberflächen während Maler- oder Lackierarbeiten.
Technische Daten:
Produktinformationen:
Farbe des Produkts: Weiß
Breite des Produkts: 19 mm
Gewicht Produkt: 100 g
Material: Krepp Papier